Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gelenk-Hakenschlüssel mit Nase

Gelenk-Hakenschlüssel mit Nase
GELENK-HAKENSCHLÜSSEL M NASE SW 90-155MM

Art.-Nr. 1952001437

EAN 4056807684994

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gelenk-Hakenschlüssel mit Nase

Art.-Nr. 1952001437
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
Zur sicheren und beschädigungsfreien Demontage und Montage von Wälzlagermuttern DIN 1804.
  • Mit einem Aufhängeloch

  • Verlängerter Haken und Schaft

  • Extra verstärkter Niet

  • Abgerundete Kanten für eine bessere und optimalere Handhabung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Spannweite min.

90 mm

Spannweite max.

155 mm

Spannweite min./max.

90-155 mm

Länge

290 mm

Oberfläche

Brüniert

Produktgewicht (per Stück)

450,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen