Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Doppelmaulschlüssel ultradünn - DOPPEL-MAULSCHLÜSSEL SW 6X7  SLIM Doppelmaulschlüssel ultradünn - DOPPEL-MAULSCHLÜSSEL SW 6X7  SLIM Doppelmaulschlüssel ultradünn - DOPPEL-MAULSCHLÜSSEL SW 6X7  SLIM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/RtmruVp_DTg

Doppelmaulschlüssel ultradünn - DOPPEL-MAULSCHLÜSSEL SW 6X7  SLIM - 1
Doppelmaulschlüssel ultradünn - DOPPEL-MAULSCHLÜSSEL SW 6X7  SLIM - 2
Doppelmaulschlüssel ultradünn - DOPPEL-MAULSCHLÜSSEL SW 6X7  SLIM - 3

Doppelmaulschlüssel ultradünn

Doppel-Maulschlüssel slim
DOPPEL-MAULSCHLÜSSEL SW 6X7 SLIM

Art.-Nr. 1952001377
EAN 4056807684390
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
Universal Doppelmaulschlüssel in ultradünner Ausführung für beengte Platzverhältnisse.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für Kugelverschraubung an Stabilisatorstangen, für Verbindungsstücke zwischen Schlauchverschraubungen, Bremskolbenrücksteller sowie Verschraubungen an beengt liegenden Luft- und Ölleitungen.

Schlüsselweite

6 x 7 mm

Höhe

2.1 mm

Länge

150 mm

Produktgewicht (per Stück)

20.000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen