Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Splinttreibersatz US-Alloy-Steel 5-teilig

Splinttreiber Satz US-Alloy-Steel 5-teilig
SPLINTENTREIBER-SATZ 5-TLG. EXTRA LANGE

Art.-Nr. 1952001299
EAN 4250158142770
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
Mit extra langen Spitzen

Inhalt:


  • je 1 Splinttreiber 3, 4, 5 , 6 und 8 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Alle Branchen Auto, Nfz, Metall Haustechnik, Bau, Betriebswerkstätten

Länge

200 mm

Nutzlänge

110 mm

Lieferumfang

3,4,5,6,8 mm

Produktgewicht (per Stück)

570.450 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen