Aluminiumstiel
Aluminiumstiel
ALUSTIEL-D25MM-L1260MM-SCHW
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
FDA konforme Rohstoffe
- Kann auch im lebensmittelnahen Bereich eingesetzt werden
- Halal und Kosher konform
Einfache Reinigung und Pflege
- Spülmaschinengeeignet
- Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121 °С)
- Mit praktischer und stabiler Aufhängung
Voll durchgefärbt und in vielen verschiedenen Farben erhältlich
Unterschiedliche Farben reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination
Phthalatfrei
Passend für alle VIKAN Produkte
Zudem sind die Längen 840 mm und 1.050 mm ideal für die Reinigung von Schläuchen und Abflüssen mit den Rohrbürsten 195150337x, 195150338x, 195150339x und 195150337x geeignet.
Farbe | Schwarz |
Werkstoff Stiel | Aluminium |
Werkstoff Griff | Kunststoff |
Durchmesser | 25 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -20 bis 100 °C |
Produktgewicht (per Stück) | 0.300 g |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)