Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schutzhandschuh Einweg KCL Dermatril P 743

Einweghandschuh KCL Dermatril P 743
HNDSHH-KCL-DERMATRIL P-743-GR.8

Art.-Nr. 1931008038

EAN 4052713513403

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schutzhandschuh Einweg KCL Dermatril P 743

Art.-Nr. 1931008038

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Nitril-Einweg-Chemikalienschutzhandschuh Typ A
  • Sehr hohes Tastempfinden

  • Hervorragender Tragekomfort

  • Erhöhte Reißfestigkeit

  • Verbesserte Griffigkeit durch Fingerspitzenrauung

  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit

  • Anschmiegsame Passform

  • Einzelkennzeichnung der Handschuhe

  • AQL < 0,65

  • Naturlatexfrei

  • Beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika

  • Virenbeständig nach ASTM F 1671:2017

  • Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004 und EU 10/2011

  • Silikonfreie Handschuhoberfläche (Lackindifferenz, Automobil-Testverfahren)

  • Dieser Handschuh erfüllt die Anforderungen der EN 455.

  • Der Handschuh ist ein Medizinprodukt im Sinne der Richtlinie MDR 2017/745
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Blau

Größe

8

Werkstoff

Nitril

Normen

EN 374

Kategorie

III

Materialstärke

0,2 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen