FLEXEN® PE Stabil

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

FLEXEN® PE Stabil

Überwiegend aus nachwachsenden Rohstoffen

  • Werkstoff: Geschlossenzelliges Polyethylen
  • Werkstoff Außenhaut: Polyethylen, coextrudiert
  • Farbe: Silberfarben
  • Schlauchlänge: 2 m
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: 0 bis 100 °C
  • Wärmeleitfähigkeit λ: 0.040 W/(m*K)
  • Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung: bei 40°C Mitteltemperatur, nach DIN EN ISO 8497/DIN 52613
  • Baustoffklasse: E - Normal entflammbar
  • Baustoffklasse Bedingung: nach DIN EN 13501
  • Korrosionsrisiko: Erfüllt die Anforderungen
  • Korrosionsrisiko Bedingung: nach DIN 1988-200

Artikelbeschreibung lesen

In 17 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Dämmstoffstärke x Rohrdurchmesser Anwendungsber... Anwendungsber... Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0870609022
9 x 22 mm Nach Anhang 5 Zeile 7, Ohne Anforderung Ja Geschlossenzelliges Polyethylen
100 m
0870609028
9 x 28 mm Nach Anhang 5 Zeile 7, Ohne Anforderung Ja Geschlossenzelliges Polyethylen
90 m
0870609035
9 x 35 mm Nach Anhang 5 Zeile 7, Ohne Anforderung Ja Geschlossenzelliges Polyethylen
60 m
0870609042
9 x 42 mm Nach Anhang 5 Zeile 7, Ohne Anforderung Ja Geschlossenzelliges Polyethylen
48 m
0870713018
13 x 18 mm 50% Ja Geschlossenzelliges Polyethylen
96 m
0870713015
13 x 15 mm 50% Ja Geschlossenzelliges Polyethylen
100 m
0870713028
13 x 28 mm 50% (Fe) Ja Geschlossenzelliges Polyethylen
64 m
0870713022
13 x 22 mm 50% Ja Geschlossenzelliges Polyethylen
80 m
0870718028
20 x 28 mm 50% (Cu) Ja Geschlossenzelliges Polyethylen
40 m
0870720035
20 x 35 mm 50% Ja Geschlossenzelliges Polyethylen
32 m
0870720042
20 x 42 mm 50% (Fe) Ja Geschlossenzelliges Polyethylen
24 m
0870825028
25 x 28 mm 100% (Fe) Geschlossenzelliges Polyethylen
30 m
0870825015
27 x 15 mm 100% Geschlossenzelliges Polyethylen
40 m
0870825018
26 x 18 mm 100% Geschlossenzelliges Polyethylen
38 m
0870609015
9 x 15 mm Nach Anhang 5 Zeile 7, Ohne Anforderung Ja Geschlossenzelliges Polyethylen
120 m
0870825022
26 x 22 mm 100% Geschlossenzelliges Polyethylen
36 m
0870609018
9 x 18 mm Nach Anhang 5 Zeile 7, Ohne Anforderung Ja Geschlossenzelliges Polyethylen
120 m
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
Umweltschonend, Nachhaltig, CO2-Neutral


Polyethylen aus Zuckerrohr statt Öl



Geschützt vor mechanischen Beschädigungen


Robuste, stabile und trittfeste PE-Außenhaut