FLEXEN® PE

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

FLEXEN® PE

Überwiegend aus nachwachsenden Rohstoffen

  • Werkstoff: Geschlossenzelliges Polyethylen
  • Farbe: Silbergrau
  • Schlauchlänge: 2 m
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: 0 bis 100 °C
  • Wärmeleitfähigkeit λ: 0.040 W/(m*K)
  • Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung: bei 40°C Mitteltemperatur, nach DIN EN ISO 8497/DIN 52613
  • Baustoffklasse: CL-s1, d0 > 13 mm, BL-s1, d0 <= 13 mm - Schwer entflammbar
  • Baustoffklasse Bedingung: nach DIN EN 13501
  • Korrosionsrisiko: Erfüllt die Anforderungen
  • Korrosionsrisiko Bedingung: nach DIN 1988-200

Artikelbeschreibung lesen

In 18 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Dämmstoffstärke x Rohrdurchmesser Anwendungsber... Anwendungsber... Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0870009015
9 x 15 mm Nach Anhang 5 Zeile 7, Ohne Anforderung Ja Geschlossenzelliges Polyethylen
380 m
0870009018
9 x 18 mm Nach Anhang 5 Zeile 7, Ohne Anforderung Ja Geschlossenzelliges Polyethylen
330 m
0870009035
9 x 35 mm Nach Anhang 5 Zeile 7, Ohne Anforderung Ja Geschlossenzelliges Polyethylen
150 m
0870009022
9 x 22 mm Nach Anhang 5 Zeile 7, Ohne Anforderung Ja Geschlossenzelliges Polyethylen
250 m
0870009042
9 x 42 mm Nach Anhang 5 Zeile 7, Ohne Anforderung Ja Geschlossenzelliges Polyethylen
110 m
0870113015
13 x 15 mm 50% Ja Geschlossenzelliges Polyethylen
256 m
0870113018
13 x 18 mm 50% Ja Geschlossenzelliges Polyethylen
220 m
0870113022
13 x 22 mm 50% Ja Geschlossenzelliges Polyethylen
180 m
0870120035
18 x 35 mm 50% Ja Geschlossenzelliges Polyethylen
70 m
0870119028
19 x 28 mm 50% (Cu) Ja Geschlossenzelliges Polyethylen
96 m
0870120042
18 x 42 mm 50% (Fe) Ja Geschlossenzelliges Polyethylen
60 m
0870125042
25 x 42 mm 50% (Cu) Ja Geschlossenzelliges Polyethylen
48 m
0870225015
27 x 15 mm 100% Geschlossenzelliges Polyethylen
90 m
0870225022
26 x 22 mm 100% Geschlossenzelliges Polyethylen
70 m
0870225028
25 x 28 mm 100% (Fe) Geschlossenzelliges Polyethylen
66 m
0870225018
26 x 18 mm 100% Geschlossenzelliges Polyethylen
90 m
0870113028
12 x 28 mm 50% (Fe) Ja Geschlossenzelliges Polyethylen
140 m
0870009028
9 x 28 mm Nach Anhang 5 Zeile 7, Ohne Anforderung Ja Geschlossenzelliges Polyethylen
190 m
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
Umweltschonend, Nachhaltig, CO2-Neutral


Polyethylen aus Zuckerrohr statt Öl