Rohrschelle TIPP® Smartlock 2 GS
Rohrschelle TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS - 1
Rohrschelle TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS - 2
Rohrschelle TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS - 3
Rohrschelle TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS - 4
Rohrschelle TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rohrschelle TIPP® Smartlock 2 GS

Mit exklusivem Würth Schnellverschluss für sichere und schnelle Montage

  • Anschlussgewinde: M8 x M10
  • Werkstoff: Stahl
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis 120 °C
  • Brandschutzgeprüft: Ja
  • Werkstoff Schalldämmung: EPDM - Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk
  • Halogenfrei: Ja
  • Silikonfrei: Ja
  • Oberfläche: Verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 22 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Klemmbereich min./max. Länge Metallbandbreite Metallbanddicke Anzahl VE
Preis/VE
0543204015
11-15 mm 49 mm 20 mm 1,5 mm
150 St.
0543204019
15-19 mm 53 mm 20 mm 1,5 mm
150 St.
0543204023
21-23 mm 59 mm 20 mm 1,5 mm
150 St.
0543204028
26-28 mm 64 mm 20 mm 1,5 mm
125 St.
0543204035
32-35 mm 71 mm 20 mm 1,5 mm
100 St.
0543204043
40-43 mm 80 mm 20 mm 1,5 mm
75 St.
0543204056
48-56 mm 92 mm 20 mm 1,5 mm
60 St.
0543204063
57-63 mm 100 mm 20 mm 1,5 mm
50 St.
0543204080
74-80 mm 117 mm 20 mm 1,5 mm
40 St.
0543204091
85-91 mm 128 mm 20 mm 1,5 mm
30 St.
0543204114
108-114 mm 154 mm 23 mm 2 mm
20 St.
0543204140
135-140 mm 182 mm 23 mm 2 mm
10 St.
0543204169
159-169 mm 209 mm 23 mm 2 mm
10 St.
0543204070
63-70 mm 107 mm 20 mm 1,5 mm
50 St.
0543204085
81-85 mm 126 mm 20 mm 1,5 mm
30 St.
0543204095
91-95 mm 136 mm 20 mm 1,5 mm
25 St.
0543204100
96-100 mm 137 mm 20 mm 1,5 mm
20 St.
0543204105
100-105 mm 146 mm 23 mm 2 mm
20 St.
0543204125
115-125 mm 167 mm 23 mm 2 mm
15 St.
0543204135
125-135 mm 180 mm 23 mm 2 mm
10 St.
0543204144
140-144 mm 184 mm 23 mm 2 mm
10 St.
0543204158
150-158 mm 201 mm 23 mm 2 mm
10 St.
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

2 Verschlussschrauben zur besseren Anpassung an Rohrabmessungen


Weites Öffnen der Rohrschelle möglich, dadurch schnelles und einfaches Einlegen des Rohres, speziell bei Überkopfmontage



Beidseitige Sicherungskerben gegen Verlieren der Schrauben



Spannschrauben mit Sechskantkopf (SW 10) und zusätzlichem Innenantrieb


Bis Spannbereich 26-28 mm M6x25 mm, alle weiteren Abmessungen M6x30 mm



Profilgummi für besondere Gleitfähigkeit der Rohre bei der Vormontage


Brandverhalten B2 nicht brennend abtropfend



Kombimutteranschluss M8/M10 SW 13, 4-Punkt verschweißt



Schallisolierung für DIN 4109



Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB