Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rohrschelle zweiteilig mit Gummi

Rohrschellen mit Gummieinlage dienen dazu, Rohrleitungen und Kabelkanäle sicher an Wand oder Decke zu befestigen und zu fixieren. Durch die Gummieinlage wird die Reibung verringert und Vibrationen sowie Geräusche werden reduziert. Dies schont das Material und erhöht die Lebensdauer der Leitungen. Rohrschellen mit Gummieinlage werden in der Industrie und im Handwerk eingesetzt, z.B. in Gebäudeinstallationen, beim Heizungsbau oder in der Klima- und Lüftungstechnik. Die Rohrschellen mit Gummieinlage von Würth zeichnen sich durch ihre hohe Qualität und Belastbarkeit aus, sind korrosionsgeschützt und lassen sich schnell und einfach montieren. Sie sind daher eine zuverlässige und langlebige Lösung für die Befestigung von Rohrleitungen und Kabelkanälen.

Beliebteste Produkte aus der Kategorie Rohrschelle zweiteilig mit Gummi