Trennscheiben

Sortierung

Beliebte Produkte

Beliebteste Produkte aus der Kategorie Trennscheiben

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
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
Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.

Hochwertige Trennscheiben für Metall und Stein

Ein Trennschleifer kommt immer dann zum Einsatz, wenn Materialstücke sauber und gerade abgetrennt werden sollen. Das können Abschnitte von Metallrohren oder Steinplatten sein, aber auch Schnitte in Karosseriebleche oder Stahlblech. Dabei schneidet die Flex nicht im eigentlichen Sinne, sondern schleift das Material in gerader Linie durch. Entscheidend für den Erfolg solcher Arbeiten ist die richtige Trennscheibe.

Kunstharzgebundene Trennscheiben von WÜRTH - kraftvoll und langlebig

Hochwertige Trennscheiben machen beim Flexen einen deutlichen Unterschied. Zum einen schaffen sie saubere, gratarme Schnittkanten, zum anderen haben sie bei richtiger Handhabung eine längere Lebensdauer. So bleibt Ihnen ein häufiges Wechseln der Trennscheibe erspart und Sie können Ihre Arbeiten zügig und effektiv ausführen. Im Sortiment von WÜRTH finden Sie eine große Auswahl kunstharzgebundener Trennscheiben in allen gängigen Durchmessern für die unterschiedlichsten metallischen Werkstoffe wie Stahl, Edelstahl und Aluminium. Auch Trennscheiben für Stein bietet WÜRTH in verschiedenen Stärken und Durchmessern an.

So finden Sie die passende Trennscheibe für jede Anwendung

Anders als Diamanttrennscheiben, die je nach Einsatzbereich mit Vollrand, Turborand oder segmentiertem Rand erhältlich sind, haben kunstharzgebundene Trennscheiben einen Vollrand. Hier sind vor allem die Stärke der Scheibe und ihre Ausführung entscheidend für die Verwendung der Trennscheibe. Die dünnen Speed Trennscheiben von WÜRTH (0,8 mm–1,6 mm) werden z. B. für dünnwandige Rohre oder dünne Bleche eingesetzt, da sie diese Materialien in kurzer Zeit präzise durchtrennen. Für massive Werkstoffe wie Stahlbauteile bietet WÜRTH verschiedene Longlife Trennscheiben von bis zu 4 mm an, die eine hohe Seitenstabilität und damit sicheres, gerades Trennen gewährleisten. Viele gebundene Trennscheiben von WÜRTH sind wahlweise in gerader oder gekröpfter Ausführung erhältlich. Gekröpfte Trennscheiben bieten sich immer dann an, wenn ein Materialstück bündig abgetrennt werden soll, z. B. ein Rohr, das aus der Wand ragt, oder ein Treppenlauf. Bei einer geraden Trennscheibe würde hier die Spindelmutter des Trennschleifers auf der Wand aufliegen. Die erhältlichen Durchmesser und Ausführungen aller Trennscheiben finden Sie in einer Übersicht in der jeweiligen Produktbeschreibung im WÜRTH Online-Shop.

WÜRTH – Spezialist für Werkzeuge, Werkzeugzubehör und mehr

Für Ihre eigene Sicherheit sollten Sie bei allen Arbeiten mit dem Trennschleifer oder mit dem Winkelschleifer unbedingt Arbeitshandschuhe und eine hochwertige Schutzbrille bzw. Schutzhaube tragen. WÜRTH bietet neben Werkzeugen, Befestigungstechnik und Baumaterialien auch ein großes Sortiment an Arbeitsschutz – bestellen Sie Ihre Schutzkleidung gleich mit, wenn Sie die passenden Trennscheiben online bei WÜRTH bestellen.