Durch Aktivieren dieser Funktionalität werden Ihre Kunden- und Partnernummer verschlüsselt als so genannter Cookie auf Ihrem Datenträger gespeichert. Wir empfehlen diese Funktionalität nur dann zu verwenden, wenn außer Ihnen keine weiteren Benutzer an diesem Computer, Tablet oder Smartphone arbeiten. Generell empfehlen wir: Melden Sie sich immer nach Ihrem Einkauf ab.
Weitere Informationen zu Cookies finden Sie in unserer
Datenschutzerklärung
Wo finde ich meine Kundennummer?
Sie finden Ihre Kundenummer auf einer Würth Rechnung, einem Lieferschein oder Auftragsbestätigung auf der ersten Seite rechts oben. Falls Sie gerade keinen dieser Würth Belege vorliegen haben, rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +49 7940 15-2400. Sie erreichen uns Montag bis Freitag von 6:00 Uhr bis 24:00 Uhr (nicht an gesetzlichen Feiertagen).
Sie sind noch gar nicht Würth Kunde? Dann registrieren Sie sich hier einfach online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie Zugriff auf alle Preise und können sofort bestellen. Klicken Sie dazu auf „Jetzt registrieren“.
Melden Sie sich mit einer Mobilfunknummer an.
Um swich mit Ihrer Mobilfunknummer anzumelden, geben Sie bitte die Mobilfunknummer ein, die Sie während des Registrierungsvorgangs verifiziert haben.
Wenn Sie Ihre Mobilfunknummer noch nicht verifiziert haben, verwenden Sie die Partnernummeranmeldung und verifizieren SIe Ihre Mobilfunknummer nach der Anmeldung unter „Mein Konto“.
Wenn Sie noch kein Kunde von Würth sind, können Sie sich ganz einfach online registrieren. Sobald Sie sich erfolgreich registriert haben, haben Sie Zugang zu allen Preisen und können einen Angebot abgeben. Klicken Sie auf „Jetzt Registrieren“.
Wo finde ich meine Partnernummer?
Sie erhalten Ihre Partnernummer zusammen mit den Informationen zum Login im Würth Online-Shop nach erfolgreicher Registrierung oder Freischaltung durch Ihren Ansprechpartner im Außendienst per E-Mail an die von Ihnen angegebene E-Mail Adresse zugestellt. Sollten Sie diese Daten gerade nicht zur Hand haben, rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +49 7940 15-2400.
Welches Passwort muss ich eingeben?
Das Passwort für den Würth Online-Shop wurde entweder von Ihnen bei der Registrierung bzw. Erstanmeldung angegeben, oder der Administrator des Online-Shops in Ihrem Unternehmen hat ein Start-Passwort für Sie vergeben.
Das Passwort muss dabei mindestens 8 Zeichen lang sein und aus Ziffern und Buchstaben zusammengesetzt sein, wobei mindestens 4 verschiedene Zeichen enthalten sein müssen. Ihre Kundennummer kann nicht als Passwort verwendet werden.
Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Niederlassung
Services für Ihre Anwendung
Würth ist immer in Ihrer Nähe
Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Niederlassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.
Alles für die professionelle Metallbearbeitung
Der Werkstoff Metall kommt im Maschinenbau, im Automobilbau und Anlagenbau auf vielfältige Weise zum Einsatz, und insbesondere Edelstahl wird aufgrund seiner Härte und Beständigkeit geschätzt. Das Arbeiten mit Metall birgt aber auch Herausforderungen – unter anderem müssen Schnittkanten, Schweißnähte, Anlauffarben abgeschliffen und Oberflächen poliert werden, damit ein Werkstück einsatzbereit ist. Diese Arbeiten erledigen professionelle Schleifmaschinen – und natürlich die passenden Schleifbänder. WÜRTH bietet ein umfangreiches Sortiment an Schleifbändern für Kontaktschleifmaschinen, Rohrbandschleifer, Satiniermaschinen und mehr – hier finden Sie weitere Informationen zu den Schleifbändern von WÜRTH.
Edelstahl schleifen, abrunden und satinieren
Im Metallbau, aber auch im Holz- und Konstruktionsbau gibt es viele verschiedene Schleifmaschinen und jede benötigt spezielle Schleifbänder. Form und Länge des Schleifbandes sind dabei jeweils abhängig von der Bau- bzw. Funktionsweise der Schleifmaschine. WÜRTH bietet passende Schleifbänder für alle professionellen Schleifmaschinen. Kontaktschleifmaschinen beispielsweise nutzen ein langes Rundschleifband, das über mehrere Walzen und einen Schleifvorsatz läuft. Dieser lässt sich je nach gewünschter Anwendung austauschen. Ebenso lässt sich die Breite des Schleifbandes variieren. Als Schleifbänder für Kontaktschleifmaschinen werden reißfeste Gewebebänder eingesetzt, je nach Anwendung z. B. mit Zirkonkorundbeschichtung oder mit Keramikkorn. Auch handgeführte Rohrbandschleifer verwenden Gewebeschleifbänder oder Vlies-Schleifbänder zum Polieren, diese müssen allerdings flexibel und gleichzeitig dehnungsarm sein, um sich der Oberfläche von Rohren und Geländerstangen anzupassen. Elektrische Bandfeilen oder Schleiffeilen funktionieren genau wie die klassische Feile, haben aber ein schmales rotierendes Schleifband auf Gewebebasis. Für ein perfektes Oberflächenfinish schließlich werden Satiniermaschinen eingesetzt, bei denen die gewünschte Schleifhülse auf eine breite Walze aufgesteckt wird.
Schleifbänder von Würth
Neben dem Werkstoff und der Körnung des Schleifmittels ist vor allem das Trägermaterial von Schleifbändern entscheidend. Die Träger haben jeweils unterschiedliche Eigenschaften:
Gewebe: Bei WÜRTH finden Sie hochwertige Schleifbänder mit Polyestergewebe, Baumwollgewebe oder Leinengewebe als Trägermaterial. Gewebeträger bieten den Vorteil, dass sie kaum rutschen und eine hohe Reißfestigkeit bieten. Gewebeschleifbänder werden für die Metallbearbeitung und Holzbearbeitung eingesetzt.
Vlies: Vlies-Schleifbänder werden zum Polieren von Metall eingesetzt und sind bei WÜRTH für alle gängigen Schleifmaschinen in vielen Ausführungen erhältlich.
Schaum-Gewebe: Schaum-Schleifbänder bestehen aus einem Kunststoffgewebe-Träger, einer Schicht Polyurethan-Schaum und einem Schleifnetz. Sie werden im professionellen Bereich zum Schleifen und Polieren eingesetzt und schleifen schonender und effektiver als Vlies-Schleifbänder.
Einfach online bestellen: Schleifbänder für jeden Einsatz
Selbstverständlich bietet WÜRTH alle Schleifbänder in verschiedenen Formaten und mit unterschiedlicher Körnung, passend zu den Ansprüchen professioneller Metall- und Holzbearbeitung.