Saugbohrer Max M
Saugbohrer Max M - 1
Saugbohrer Max M - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Saugbohrer Max M

Schneller Hammerbohrer mit sehr hoher Standzeit und Mehr-Schneiden-Kopf zum Bohren und Absaugen in einem Arbeitsgang.

  • Länge: 600 mm
  • Arbeitslänge: 400 mm
  • Werkzeugaufnahme: Passend für SDS-max
  • Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Laufruhe (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Präzision (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Armierungsfestigkeit (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Standzeit (Punktesystem): 4 von 4 Punkten

Artikelbeschreibung lesen

In 11 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Länge Arbeitslänge Werkzeugaufnahme Anzahl VE
Preis/VE
0647401460
14 mm 600 mm 400 mm Passend für SDS-max
1 St.
0647401660
16 mm 600 mm 400 mm Passend für SDS-max
1 St.
0647401860
18 mm 600 mm 400 mm Passend für SDS-max
1 St.
0647402060
20 mm 600 mm 400 mm Passend für SDS-max
1 St.
0647402260
22 mm 600 mm 400 mm Passend für SDS-max
1 St.
0647402460
24 mm 600 mm 400 mm Passend für SDS-max
1 St.
0647402560
25 mm 600 mm 400 mm Passend für SDS-max
1 St.
0647402860
28 mm 600 mm 400 mm Passend für SDS-max
1 St.
0647403060
30 mm 600 mm 400 mm Passend für SDS-max
1 St.
0647403260
32 mm 600 mm 400 mm Passend für SDS-max
1 St.
0647403560
35 mm 600 mm 400 mm Passend für SDS-max
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
Art.-Nr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
Staubfreies Bohren


  • Der Staub wird direkt bei der Entstehung im Bohrloch abgesaugt

  • Schutz des Anwenders vor gesundheitlichen Belastungen

  • Erhöhung der Standzeit

  • Keine nachträgliche Bohrlochreinigung notwendig

  • Verhindert maßgeblich die Staubentwicklung auf der Baustelle


Perfekte Bohreigenschaften über die gesamte Lebensdauer


  • Auf den Bohrerdurchmesser abgestimmte Kopfgeometrie

  • 14-16 mm: Einteiliges Hartmetallelement für hohe Stabilität durch größtmögliche Verbindungsfläche zum Stahlkörper

  • 18-35 mm: Mehrteiliges Hartmetallelement für schnelleren Bohrfortschritt und besseres Abpuffern der Torsionskräfte aufgrund 3-Teilung


Passend für alle gängigen, zertifizierten Sauger der Staubklasse M


Flexibler, einteiliger Gummi-Absaugadapter



Punktgenaues Anbohren


Spezielle, selbstzentrierende Spitze

Hinweis
  • Armierungseisen nur nach Genehmigung des Baustatikers durchbohren

  • Beiliegende Bedienungsanleitung beachten

  • Förderfähig durch die BG Bau

  • Nur mit Saugern der Staubklasse M zu verwenden