Saugbohrer Plus M
Saugbohrer Plus M - 1
Saugbohrer Plus M - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Saugbohrer Plus M

Schneller Hammerbohrer mit sehr hoher Standzeit und Mehr-Schneiden-Kopf zum Bohren und Absaugen in einem Arbeitsgang.

  • Werkzeugaufnahme: Passend für SDS-plus
  • Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Laufruhe (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Präzision (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Armierungsfestigkeit (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Standzeit (Punktesystem): 4 von 4 Punkten

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Länge Arbeitslänge Werkzeugaufnahme Anzahl VE
Preis/VE
0648401232
12 mm 320 mm 200 mm Passend für SDS-plus
1 St.
0648401437
14 mm 370 mm 250 mm Passend für SDS-plus
1 St.
0648401637
16 mm 370 mm 250 mm Passend für SDS-plus
1 St.
0648401837
18 mm 370 mm 250 mm Passend für SDS-plus
1 St.
0648402037
20 mm 370 mm 250 mm Passend für SDS-plus
1 St.
0648402437
24 mm 370 mm 250 mm Passend für SDS-plus
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
Art.-Nr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
Staubfreies Bohren


  • Der Staub wird direkt bei der Entstehung im Bohrloch abgesaugt

  • Schutz des Anwenders vor gesundheitlichen Belastungen

  • Erhöhung der Standzeit

  • Keine nachträgliche Bohrlochreinigung notwendig

  • Verhindert maßgeblich die Staubentwicklung auf der Baustelle


Perfekte Bohreigenschaften über die gesamte Lebensdauer


  • Auf den Bohrerdurchmesser abgestimmte Kopfgeometrie

  • 12-16 mm: Einteiliges Hartmetallelement für hohe Stabilität durch größtmögliche Verbindungsfläche zum Stahlkörper

  • 18-24 mm: Mehrteiliges Hartmetallelement für schnelleren Bohrfortschritt und besseres Abpuffern der Torsionskräfte aufgrund 3-Teilung


Passend für alle gängigen, zertifizierten Sauger der Staubklasse M


Flexibler, einteiliger Gummi-Absaugadapter



Punktgenaues Anbohren


Spezielle, selbstzentrierende Spitze

Hinweis
  • Armierungseisen nur nach Genehmigung des Baustatikers durchbohren

  • Beiliegende Bedienungsanleitung beachten

  • Förderfähig durch die BG Bau

  • Nur mit Saugern der Staubklasse M zu verwenden