Versenker mit Tiefenanschlag
Versenker mit Tiefenanschlag - 1
Versenker mit Tiefenanschlag - 2
Versenker mit Tiefenanschlag - 3
Versenker mit Tiefenanschlag - 4
Versenker mit Tiefenanschlag - 5
Versenker mit Tiefenanschlag - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Versenker mit Tiefenanschlag

Der Spezialist für das Senken im Terrassenbau mit 1/4 Zoll Bitaufnahme Form E.

  • Senkerdurchmesser: 13 mm
  • Werkstoff Schneide: Hartmetall

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Bohrernenndur... Länge Senkerdurchme... Werkstoff Schneide Anzahl VE
Preis/VE
0650700400
4 mm 78 mm 13 mm Hartmetall
1 St.
0650700450
4,5 mm 83 mm 13 mm Hartmetall
1 St.
0650700500
5 mm 92 mm 13 mm Hartmetall
1 St.
0650700600
6 mm 96 mm 13 mm Hartmetall
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
Optisch gleichbleibendes Verschraubungsbild


Die Senkertiefe lässt sich mittels einer Schraube dauerhaft feststellen. Dadurch haben Sie immer die gleiche Senktiefe. Anhand der Skala können Sie diese Millimeter genau bestimmen. Senktiefe zwischen 2-9 mm.



Keine Brandspuren oder Kratzer auf der Oberfläche


Der mitdrehenden Schutzring aus Polymerkunststoff verhindert ein ungewolltes Beschädigen der Oberfläche.



Lange Lebensdauer und sauberes Versenken des Schraubenkopfes


Durch den HW-bestückten Versenker wird eine saubere und ausrissfreie Senkung erreicht.