Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Laser-Entfernungsmesser WDM 8-14
Hochpräziser Distanzmesser nach der ISO Norm 16331-1
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Sehr genaue Messungen, auch bei Sonneneinstrahlung
Eingebaute Farbkamera ermöglicht eine digitale Zielerfassung.
Anvisiertes Ziel kann mühelos vergrößert werden
Zielsucher mit 4-fach Zoom
Viele indirekte Messmöglichkeiten und Wasserwaage
360°-Neigungssensor
Schutz gegen Staub und Spritzwasser
Schutzart IP 54
Funktionen
- Minimum/Maximummessung
- Fläche/Volumen
- Dreieck/Raumwinkel
- Trapezmessung
- Pythagoras
- Tracking/Neigung
- Höhenprofilmessung
- Absteckfunktion
- Addition/Subtraktion
- Taschenrechner
Lieferumfang
Je 1x Laserentfernungsmesser WDM 8-14, Gürteltasche, Bedienungsanleitung auf CD, Schnellanleitung, 2 x 1,5 V AA-Batterien, Sicherheitshinweis
Übertragung der Daten auf iPhone und iPad
Die Messwerte können dank Bluetooth-Smart-Funktion mit der kostenlosen Würth App auf das iPad oder iPhone überspielt werden.
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!