Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Taschenmesser

Ein Taschenmesser ist ein kompaktes, faltbares Arbeitsmesser, dessen Klinge im Griff verstaut werden kann. Es dient als vielseitiges Werkzeug für alltägliche Aufgaben wie Schneiden, Schnitzen oder Öffnen von Verpackungen. Die hohe Härte von 59 HRC bezeichnet die Klingenhärte auf der Rockwell-Skala, was auf eine ausgezeichnete Schnitthaltigkeit und geringeren Abnutzungsgrad hindeutet. Hochwertige Taschenmesser überzeugen durch ihre robuste Bauweise und werden oft im Handwerk eingesetzt. Besonders Taschenmesser von Würth zeichnen sich durch Profi-Qualität aus, indem sie die Anforderungen an Präzision, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit erfüllen.