Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schraubenschlüssel

Ein Schraubenschlüssel ist ein manuelles Werkzeug zum Drehen und Festziehen von Schrauben und Muttern. Er besteht aus einem festen Griffteil und einem speziell gestalteten Kopf, der dazu dient, festsitzende Schrauben und Muttern zu greifen und zu drehen. Es gibt verschiedene Arten von Schraubenschlüsseln, wie den Gabel-, Ring-, Maul-, Ratschen- und Steckschlüssel. Hochwertige Schraubenschlüssel finden Anwendung in Präzisionsarbeit, im Maschinenbau, in der Fahrzeugtechnik und in der Elektroinstallation. Die Schraubenschlüssel von Würth zeichnen sich durch ihre Profi-Qualität aus, da sie aus robustem Stahl gefertigt sind, präzise verarbeitet werden und sich gut in der Hand halten, um Ihnen bei Ihrer täglichen Arbeit zuverlässig zu dienen.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Schraubenschlüssel

Schraubenschlüssel von Würth

Das Sortiment von Würth bietet Profis die passenden Handwerkzeuge für alle Einsatzbereiche. Auch im Bereich Schraubenschlüssel finden Sie eine große Auswahl. Neben den Klassikern Gabelschlüssel, Ringmaulschlüssel und Ratschenschlüssel finden Sie auch Schlagschlüssel und Zugringschlüssel.

Schlagschlüssel dienen dem Lösen festsitzender Schraubverbindungen. Sie haben einen einseitigen Ringschlüssel oder Maulschlüssel und einen kurzen, sehr robusten Griff, der die Schlagkraft direkt auf die Schraube überträgt.

Zugringschlüssel werden für schwere Verbindungen eingesetzt. Dafür wird ein separates Aufsteckrohr auf den kurzen Schraubenschlüssel aufgesetzt, sodass die Hebelwirkung um ein Vielfaches verstärkt wird.

Ratschenschlüssel von Würth

Ratschenschlüssel kombinieren Schraubenschlüssel und Ratsche und sind wie gemacht für beengte Arbeitssituationen, z.B. bei verdeckt liegenden Schrauben. Häufig werden Ratschenschlüssel mit einem zusätzlichen Maulschlüssel angeboten. Ratschenschlüssel finden Sie im Würth Online-Shop als:

  • Ratschenringmaulschlüssel
  • Doppelring-Ratschenschlüssel
  • Multi-Ratschen-Ringmaulschlüssel
  • Ratschen-Doppelring-Schlüssel
  • Gerüstbausratsche

Gerüstbauratschen von Würth

Die Gerüstbauratsche, auch Gerüstbauknarre genannt, ist ein unverzichtbares Handwerkzeug beim Auf- und Abbau von Gerüsten. Deshalb muss es gut in der Hand liegen und mehr als eine Aufgabe erfüllen. Die Gerüstbauratschen von Würth sind zwei Werkzeuge in einem: sie haben die Schlüsselweite 19 und 22 mm. Der umschaltbare Rechts-/ Linkslauf bietet eine einfache Handhabung und ermöglicht Ihnen ein sehr bequemes Arbeiten. Das Ratschenende ist als Kegeldorn gestaltet, damit das Ausrichten von Gerüstbohrungen leicht von der Hand geht. Diese Ausführungen von Gerüstbauratschen bietet der Online-Shop:

  • Gerüstbauratsche aus Chrom-Vanadium-Stahl
  • Gerüstbauratsche schwarz phosphatiert

Schraubenschlüssel-Sets von Würth

Wenn Sie unterschiedliche Schraubenschlüssel brauchen, dann bieten sich die Schraubenschlüssel-Sets aus dem Würth Online-Shop an. Hier haben Sie die gängigsten Schlüsselweiten immer parat. Mit den Schraubenschlüssel-Sets im Koffer sind Sie auch unterwegs immer gut ausgestattet und alles ist griffbereit, weil immer alle Schraubenschlüssel am gleichen Platz liegen. Auch zur Bestückung von Werkstattwagen finden Sie Schraubenschlüssel-Sets, die Sie einfach nur noch in Ihren Würth-Werkstattwagen legen müssen und somit sofort einsatzbereit sind. Die Platzierung der einzelnen Schraubenschlüssel ist ideal auf den Würth-Werkzeugwagen abgestimmt.

Schraubenschlüssel-Sets erhalten Sie in diesen Zusammenstellungen:

Ringmaulschlüssel von Würth

Ringschlüssel greifen besser als Maulschlüssel und bieten daher eine besonders effektive Kraftübertragung. Moderne Doppelringschlüssel haben einen Powerdrive-Antrieb, der nicht an den Winkeln, sondern an den Flanken der Schraube ansetzt und sich daher nicht verzieht.

Ringmaulschlüssel haben auf der einen Seite einen Ringschlüssel, auf der anderen Seite einen Maulschlüssel und bieten damit mehr Flexibilität für verschiedene Arbeitssituationen. Je nach Ausführung sind Ringmaulschlüssel bei WÜRTH mit geradem, abgewinkeltem oder abgekröpftem Ring erhältlich.

Für alle Einsätze erhalten Sie im Würth Online-Shop immer das passenden Handwerkzeug:

  • Ringmaulschlüssel lang
  • Ringmaulschlüssel kurze Form
  • Ringmaulschlüssel extra lang
  • Ringmaulschlüssel extra schlank
  • Ringmaulschlüssel Zoll

Maulschlüssel von Würth

Maulschlüssel oder Gabelschlüssel sind die klassischen Schraubenschlüssel. Beim Maulschlüssel bezeichnet die Schlüsselweite den Abstand der beiden parallelen Flächen des Maulschlüssels. Selbstverständlich entsprechen die Schlüsselweiten der Würth Schraubenschlüssel den gängigen Durchmessern metrischer Schrauben und Muttern, die in M1–M100 angegeben werden. Man unterscheidet zwischen diesen Arten von Maulschlüsseln:

  • Einmaulschlüssel
  • Doppelmaulschlüssel
  • Schlagmaulschlüssel

Einmaulschlüssel

Sogenannte Einmaulschlüssel sind bei Würth mit verstellbarer Maulweite erhältlich, wie der umgangssprachlich als „Franzose“ oder Rollgabelschlüssel bekannte Verstellschlüssel, der vor allem bei Installationsarbeiten eingesetzt wird. Die folgenden Schlüsselweiten können Sie im Online-Shop von Würth kaufen:

  • Einmalschlüssel 13mm Schlüsselweite
  • Einmalschlüssel 19,2 mm Schlüsselweite
  • Einmalschlüssel 24 mm Schlüsselweite
  • Einmalschlüssel 29 mm Schlüsselweite
  • Einmalschlüssel 34 mm Schlüsselweite
  • Einmalschlüssel 43 mm Schlüsselweite
  • Einmalschlüssel 53 mm Schlüsselweite

Doppelmaulschlüssel

Doppelmaulschlüssel haben an beiden Enden des Handwerkzeuges einen Maulschlüssel. So haben Sie immer gleich zwei Schlüsselweiten zur Hand. Die Doppelmaulschlüssel aus dem Würth Online-Shop sind aus Chrom-Vanadium-Stahl gefertigt und haben eine hochglanz-vernickelte, verchromte und polierte Oberfläche. Drei Arten von Doppelmaulschlüsseln erhalten Sie von Würth in allen gängigen Schlüsselweiten:

  • Doppelmaulschlüssel metrisch, DIN 3110 /ISO 3318
  • Doppelmaulschlüssel metrisch, DIN 3110/ISO 1085
  • Sanitär-Spezialschlüssel

So finden Sie den passenden Schraubenschlüssel bei Würth

Neben dem Schraubenschlüssel-Typ ist vor allem die passende Schlüsselweite entscheidend bei der Wahl des Schraubenschlüssels. Sie wird in mm angegeben und ist im Würth Online-Shop sowie im Würth-Katalog in einer Übersicht direkt unter dem entsprechenden Produkt zu finden. Alle Schraubenschlüssel sind aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl oder aus besonders hartem Spezial-Stahl gefertigt und in verschiedenen Längen erhältlich – überzeugen Sie sich selbst von der Qualität, die Würth bietet.

Schraubenschlüssel FAQ

Welche Schraubenschlüssel-Arten gibt es?

Die klassischen Schraubenschlüssel, die in jeder handwerklichen Grundausstattung nicht fehlen dürfen, sind der Ratschenschlüssel, der Ringmaulschlüssel und der Gabelschlüssel. Etwas spezieller sind z.B. Zugringschlüssel, die für das Lösen festsitzender Verbindungen eingesetzt werden oder Schlagschlüssel für schwere Verbindungen.

  • Ratschenschlüssel
  • Ringmaulschlüssel
  • Gabelschlüssel
  • Zugringschlüssel
  • Schlagschlüssel

Welches Schraubenschlüssel-Sets sollte man kaufen?

Schraubenschlüssel-Sets haben vor allem den Vorteil, dass Sie eine große Auswahl unterschiedlicher Schraubenschlüssel immer zur Hand haben. Besitzen Sie bereits einen Werkstattwagen, empfiehlt es sich ein Set speziell dafür zu kaufen. Aber auch Schraubenschlüssel-Sets im Koffer sind sehr praktisch für unterwegs.

  • Doppelmaulschlüssel-Sortiment
  • Ratschenschlüssel-Sortiment im Koffer
  • Ringmaulschlüssel-Sortiment
  • Doppelringschlüssel-Sortiment für Werkstattwagen

Welche Ratschenschlüssel sind hochwertig?

Die Ratschenschlüssel, die Sie im Würth Online-Shop finden, sind alle aus dem Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl gefertigt. Hierbei handelt es sich um eine Eisenlegierung, bei der der Stahl härtbarer ist und einen größeren Widerstand gegen Korrosion und Abrieb hat. Das macht die Ratschenschlüssel von Würth sehr hochwertig und vor allem langlebig.

  • Ratschenringmaulschlüssel
  • Ratschendoppelringschlüssel
  • Gerüstbauratschenschlüssel

Welche Maulschlüssel-Größen gibt es?

Die Maulschlüssel-Größe wird in der Schlüsselweite angegeben, die den Abstand zwischen den beiden Flächen des Maulschlüssels bezeichnet. Alle Schlüsselweiten, die bei Würth angegeben werden, entsprechen den üblichen Abmessungen metrischer Schrauben. Diese werden in M1 bis M100 angegeben.

  • Einmaulschlüssel verstellbar
  • Doppelmaulschlüssel abgewinkelt
  • Ringmaulschlüssel abgewinkelt
  • Ringmaulschlüssel abgekröpft

Was ist der Unterschied zwischen einem Ringmaulschlüssel und einem Maulschlüssel?

Optisch unterscheiden sich Ringmaulschlüssel und Maulschlüssel besonders dadurch, dass Ringmaulschlüssel auf der einen Seite einen Ringschlüssel und auf der anderen einen Maulschlüssel haben. Ringschlüssel greifen in den meisten Fällen bei der Montage besser.

  • Ringmaulschlüssel extra schlank
  • Ringmaulschlüssel kurze Form
  • Ringmaulschlüssel lang
  • Ringmaulschlüssel extra lang
  • Ringmaulschlüssel Zoll

Welche Ringmaulschlüssel gibt es in Profi-Qualität?

Da alle Ringmaulschlüssel im Würth Online-Shop aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl gefertigt sind, haben sie auch alle Profi-Qualität. Egal ob professioneller Handwerker oder im Industriegebrauch – die Qualitätsstandards sind bei allen Ringmaulschlüssel-Modellen gleich.

  • Ringmaulschlüssel abgewinkelt
  • Ringmaulschlüssel abgekröpft

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.