In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
Zum Verarbeiten von Blindniete-∅ 2,4 mm, 3 mm und 4 mm aus Aluminium, Kupfer, Stahl und Edelstahl und Blindniete-∅ 5 mm aus Aluminium
Für alle Einnietmuttern mit Flachrund- und Senkkopf der Art.-Vornummer 0948
Zum Verarbeiten von Blindnieten-∅ 2,4 mm, 3 mm und 4 mm aus Aluminium, Kupfer, Stahl und Edelstahl und Blindnieten-∅ 5 mm aus Aluminium
Handnietzange mit Mundstück-Schnellwechselsystem zur Verarbeitung von Einnietmuttern M3 bis M8 (Einschränkungen im Bereich M8)
Blindniet-Setzgerät zur Verarbeitung von Blindnieten Ø 3,0-6,4 mm
Handeinniet-Setzzange mit Schnellwechselsystem zur Verarbeitung von Blindnietmuttern und -schrauben M4 - M12
Zum Verarbeiten von Blindnieten-Ø 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm aus Aluminium, Kupfer, Stahl und Edelstahl
Handeinnietmuttern-Setzzange mit Drillstab und Schnellwechselsystem zur Verarbeitung von Einnietmuttern (M5-M10) und Einnietschrauben (M5-M8)
2K-Teppichmesser
Klappmesser DESERT Special Edition
Cutter-Messer 2K mit Schieber
1K-Cutter-Messer mit Schieber
Umschaltknarre 1/4 Zoll mit Drehteller-Umschaltung
Schraubendreher für Außensechskant
Abbrechklinge
2K-Sicherheitsmesser mit automatischem, kompletten Klingeneinzug und einer Bi-Metall-Klinge