Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Motor-/Getriebeabstützung mit schwenkbaren Armen Universal
Motor-/Getriebeabstützung mit schwenkbaren Armen Universal - 1 Motor-/Getriebeabstützung mit schwenkbaren Armen Universal - 2 Motor-/Getriebeabstützung mit schwenkbaren Armen Universal - 3 Motor-/Getriebeabstützung mit schwenkbaren Armen Universal - 4 Motor-/Getriebeabstützung mit schwenkbaren Armen Universal - 5 Motor-/Getriebeabstützung mit schwenkbaren Armen Universal - 6
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/u6VeAtiAlVU

Motor-/Getriebeabstützung mit schwenkbaren Armen Universal - 1
Motor-/Getriebeabstützung mit schwenkbaren Armen Universal - 2
Motor-/Getriebeabstützung mit schwenkbaren Armen Universal - 3
Motor-/Getriebeabstützung mit schwenkbaren Armen Universal - 4
Motor-/Getriebeabstützung mit schwenkbaren Armen Universal - 5
Motor-/Getriebeabstützung mit schwenkbaren Armen Universal - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Motor-/Getriebeabstützung mit schwenkbaren Armen Universal

Durch schwenkbare Arme flexibel einsetzbar. Tragkraft max. 400 kg.
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
  • Ideal zum Abstützen des Motors bei Arbeiten am Stützlager, Zahnriemen, an der Wasserpumpe oder den Spannrollen

  • Universell einsetzbar, vom Kleinwagen bis Kleintransporter

  • Zeitersparnis beim Arbeiten und eine hohe Sicherheit, da die Motorabstützung während der Reparaturarbeiten im Motorraum verbleibt, selbst wenn die Motorhalterung gelöst ist

  • Optimaler Zugriff bei Instandsetzungsarbeiten, da der Motor von unten gesichert ist, ungestörtes Arbeiten von oben im Motorraum