Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
SAC-Kupplungswerkzeug-Satz universal für selbstnachstellende Kupplung, mit 3- und 4-Punkt-Traverse 38-teilig
SAC-Kupplungswerkzeug-Satz universal für selbstnachstellende Kupplung, mit 3- und 4-Punkt-Traverse 38-teilig - 1 SAC-Kupplungswerkzeug-Satz universal für selbstnachstellende Kupplung, mit 3- und 4-Punkt-Traverse 38-teilig - 2 SAC-Kupplungswerkzeug-Satz universal für selbstnachstellende Kupplung, mit 3- und 4-Punkt-Traverse 38-teilig - 3 SAC-Kupplungswerkzeug-Satz universal für selbstnachstellende Kupplung, mit 3- und 4-Punkt-Traverse 38-teilig - 4 SAC-Kupplungswerkzeug-Satz universal für selbstnachstellende Kupplung, mit 3- und 4-Punkt-Traverse 38-teilig - 5 SAC-Kupplungswerkzeug-Satz universal für selbstnachstellende Kupplung, mit 3- und 4-Punkt-Traverse 38-teilig - 6 SAC-Kupplungswerkzeug-Satz universal für selbstnachstellende Kupplung, mit 3- und 4-Punkt-Traverse 38-teilig - 7
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/-dhJ5U2ouXw

SAC-Kupplungswerkzeug-Satz universal für selbstnachstellende Kupplung, mit 3- und 4-Punkt-Traverse 38-teilig - 1
SAC-Kupplungswerkzeug-Satz universal für selbstnachstellende Kupplung, mit 3- und 4-Punkt-Traverse 38-teilig - 2
SAC-Kupplungswerkzeug-Satz universal für selbstnachstellende Kupplung, mit 3- und 4-Punkt-Traverse 38-teilig - 3
SAC-Kupplungswerkzeug-Satz universal für selbstnachstellende Kupplung, mit 3- und 4-Punkt-Traverse 38-teilig - 4
SAC-Kupplungswerkzeug-Satz universal für selbstnachstellende Kupplung, mit 3- und 4-Punkt-Traverse 38-teilig - 5
SAC-Kupplungswerkzeug-Satz universal für selbstnachstellende Kupplung, mit 3- und 4-Punkt-Traverse 38-teilig - 6
SAC-Kupplungswerkzeug-Satz universal für selbstnachstellende Kupplung, mit 3- und 4-Punkt-Traverse 38-teilig - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

SAC-Kupplungswerkzeug-Satz universal für selbstnachstellende Kupplung, mit 3- und 4-Punkt-Traverse 38-teilig

Zum korrekten Einbau von selbstnachstellenden Kupplungen.
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
  • Zur Vermeidung der vorzeitigen Drehung des Justierrings in der Kupplungsdruckplatte dürfen während des Einbaus keine Gegenkräfte wirken

  • Je nach Lochteilkreis des Schwungrades (mit 6 oder 8 Schrauben) muss die Druckspindel mit dem entsprechenden Spindelträger umgerüstet werden

  • Verwenden Sie einen 3-Lochteilkreis auf Schwungrädern mit 6 Montagegewinden und einen 4-Lochteilkreis auf Schwungrädern mit acht Montagegewinden

  • Letztes Produkt-Update 01/2016


Lieferumfang


  • 1 x universelle Kegelhülse mit Spann-/Zentrierelementen (15 - 28 mm) für die Aufnahme der Kupplungsscheibe

  • 1 x universeller Zentrierdorn mit Führungs- und Spannelement 3-teilig

  • 7 x Montage-Zentrierdorne mit unterschiedlichem Durchmesser

  • 5 x Spezial-Zentrierdorne (BMW) mit verschiedenen Durchmessern und entsprechenden Schrauben

  • 1 x Druckspindel 3-teilig und 2 x Traversen mit 3- oder 4-Lochteilkreis

  • 1 x Vorspanner für den Einsatz an Mercedes Benz

  • 4 x Montagebolzen M6, M7 und M8

  • 4 x Rändelmuttern