Isolierwellrohr geschlitzt verschliessbar
Isolierwellrohr geschlitzt verschliessbar - 1
Isolierwellrohr geschlitzt verschliessbar - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Isolierwellrohr geschlitzt verschliessbar

Fertig konfektionierte Kabelstränge lassen sich nachträglich schnell und einfach nachrüsten.

  • Farbe: Schwarz
  • Ausführung: Geschlitzt
  • Entflammbar: Selbstverlöschend nach UL94 V2
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -40 bis 105 °C
  • Werkstoff: PP - Polypropylen
  • Halogenfrei: Ja
  • UV-Beständigkeit: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nennweite Außendurchmesser Innendurchmesser Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0771980004
4,5 mm 7,1 mm 4,7 mm Schwarz
100 m
0771980007
7,5 mm 10,1 mm 6,6 mm Schwarz
50 m
0771980010
10 mm 13 mm 9,8 mm Schwarz
50 m
0771980013
13 mm 15,8 mm 12,9 mm Schwarz
50 m
0771980017
17 mm 21 mm 16,8 mm Schwarz
50 m
0771980019
19 mm 24 mm 19 mm Schwarz
50 m
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
Art.-Nr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
Passgenaue Überlappung der Rohr-Längstrennung


  • Im Gegensatz zum einfach geschlitzen Isolierwellrohr.

  • Kein Aufklaffen bei Biegungen

Litzen und Leiter bleiben sauber und geschützt



Beständig gegen Alkohole, Fette, Mineralöle, Dieselkraftstoffe und Benzin