Biegsames Elektro-Installationsrohr WFKuS-EM-F-105-H0 ComfortXQ®

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Biegsames Elektro-Installationsrohr WFKuS-EM-F-105-H0 ComfortXQ®

Mit hochgleitfähiger Innenbeschichtung

  • Klassifizierungscode Elektro-Installationsrohr: 33332
  • Belastung Kraft bei 5 cm: 750 N
  • Schlagfestigkeit bei 100 mm: 2 kg
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -15 bis 105 °C
  • Werkstoff: Polyolefin
  • Flammwidrig: Ja
  • Halogenfrei: Ja
  • Silikonfrei: Ja
  • UV-Beständigkeit: Nein

Artikelbeschreibung lesen

In 15 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Außendurchmesser Innendurchmesser Ausführung Anzahl VE
Preis/VE
0975259616
Grau 16 mm 10,5 mm Beschichtet
100 m
0975259620
Grau 20 mm 13,8 mm Beschichtet
100 m
0975259625
Grau 25 mm 17,7 mm Beschichtet
0975259632
Grau 32 mm 23,7 mm Beschichtet
50 m
0975259640
Grau 40 mm 30,9 mm Beschichtet
25 m
0975259650
Grau 50 mm 38,4 mm Beschichtet
25 m
0975259663
Grau 63 mm 49,9 mm Unbeschichtet
25 m
0975259671
Grün 20 mm 13,8 mm Beschichtet
100 m
0975259672
Blau 20 mm 13,8 mm Beschichtet
100 m
0975259673
Gelb 20 mm 13,8 mm Beschichtet
100 m
0975259674
Rot 20 mm 13,8 mm Beschichtet
100 m
0975259681
Grün 25 mm 17,7 mm Beschichtet
100 m
0975259682
Blau 25 mm 17,7 mm Beschichtet
100 m
0975259683
Gelb 25 mm 17,7 mm Beschichtet
100 m
0975259684
Rot 25 mm 17,7 mm Beschichtet
100 m
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
Art.-Nr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
  • PVC-frei

  • Zeitreduzierung beim Einziehen bzw. Einschieben von Kabeln und Leitungen

  • Einziehen auch über längere Strecken problemlos möglich

  • Einmanninstallation

  • Kostenreduzierung dank kürzerer Installationszeiten
Hinweis

Folienverpackung für eine schnellere Entnahme bei den Größen EN 16 bis EN 50.

VDE 0605 und DIN EN 61386-22