Biegsames Elektro-Installationsrohr WBY-EL-F ComfortXQ®

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Biegsames Elektro-Installationsrohr WBY-EL-F ComfortXQ®

Mit hochgleitfähiger Innenbeschichtung

  • Klassifizierungscode Elektro-Installationsrohr: 22322
  • Belastung Kraft bei 5 cm: 320 N
  • Schlagfestigkeit bei 100 mm: 1 kg
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -15 bis 90 °C
  • Werkstoff: Polyolefin
  • Flammwidrig: Ja
  • Halogenfrei: Nein
  • Silikonfrei: Ja
  • UV-Beständigkeit: Nein

Artikelbeschreibung lesen

In 13 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Außendurchmesser Innendurchmesser Ausführung Anzahl VE
Preis/VE
0975259116
Schwarz 16 mm 10,8 mm Beschichtet
100 m
0975259120
Schwarz 20 mm 14,2 mm Beschichtet
100 m
0975259125
Schwarz 25 mm 18,1 mm Beschichtet
50 m
0975259132
Schwarz 32 mm 23,9 mm Beschichtet
50 m
0975259140
Schwarz 40 mm 31,2 mm Beschichtet
25 m
0975259150
Schwarz 50 mm 38,8 mm Beschichtet
25 m
0975259163
Schwarz 63 mm 49,9 mm Unbeschichtet
25 m
0975259220
Grün 20 mm 14,2 mm Beschichtet
100 m
0975259225
Grün 25 mm 18,1 mm Beschichtet
50 m
0975259320
Blau 20 mm 14,2 mm Beschichtet
100 m
0975259325
Blau 25 mm 18,1 mm Beschichtet
50 m
0975259420
Weiß 20 mm 14,2 mm Beschichtet
100 m
0975259425
Weiß 25 mm 18,1 mm Beschichtet
50 m
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
  • Zeitreduzierung beim Einziehen bzw. Einschieben von Kabeln und Leitungen

  • Einziehen auch über längere Strecken problemlos möglich

  • Einmanninstallation

  • Kostenreduzierung dank kürzerer Installationszeiten
Hinweis

Folienverpackung für eine schnellere Entnahme bei den Größen EN 16 bis EN 50.

VDE 0605 und DIN EN 61386-22