Hohlwand-Gerätedose

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hohlwand-Gerätedose

Integrierte Leitungsrückhaltung der NYM-Leitungen nach DIN 60670/ DIN 49073

  • Tiefe: 47 mm
  • Fräslochdurchmesser: 68 mm
  • Geeignet für Plattenstärke: 7 - 40 mm
  • Anschlussvarianten: NYM- und Kleinspannungsleitungen, 2 Rohre EN 20
  • Anzahl Leitungseinführungen: 6 STK
  • Anzahl Verbindungsstutzen: 7 STK
  • Halogenfrei: Nein
  • Luftdicht nach EnEV / GEG: Nein
  • Flammwidrig: 850 °C
  • Schutzart IP: IP 3X
  • Werkstoff: PP - Polypropylen

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Tiefe Fräslochdurch... Geeignet für Plattenstärke Anschlussvari... Anzahl VE
Preis/VE
0975030700
47 mm 68 mm 7 - 40 mm NYM- und Kleinspannungsleitungen, 2 Rohre EN 20
250 St.
097503070
47 mm 68 mm 7 - 40 mm NYM- und Kleinspannungsleitungen, 2 Rohre EN 20
20 St.
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Selbsthemmung der Rohre

  • Ausbrechöffnungen für Wellrohre, NYM-Leitungen und Kleinspannungsleitungen