KALTSCHMELZ®-Gerät KSG-E
KALTSCHMELZ<SUP>®</SUP>-Gerät KSG-E - 1
KALTSCHMELZ<SUP>®</SUP>-Gerät KSG-E - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

KALTSCHMELZ®-Gerät KSG-E

Für das klebstofffreie Einbringen von variabel positionierbaren Kunststoffdübeln in riegellose Leichtbauplatten. Als Anschraubpunkt und zur Vorbereitung der Aufnahme von Beschlägen.

  • Nennspannung min./max.: 220 / 240 V/AC
  • Eingangsstrom max.: 2.5 A
  • Leistungsaufnahme: 500 W
  • Arbeitsfrequenz: 20500 Hz
  • Maschinengewicht: 1,7 kg
  • Länge x Breite x Höhe: 250 x 120 x 160 mm
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
Art.-Nr. Nennspannung min./max. Eingangsstrom max. Leistungsaufn... Arbeitsfrequenz Anzahl VE
Preis/VE
07029061
220 / 240 V/AC 2.5 A 500 W 20500 Hz
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
Schnelle Verarbeitung


  • Wenige Sekunden reichen um den Dübel einzubringen.

  • Kein Warten auf Aushärtung von Klebstoff, somit ist die Verbindung nach wenigen Sekunden belastbar.


Ermöglicht hohe Auszugswerte in Leichtbauplatten



Flexibel einsetzbar


  • Breites Dübelsortiment für unterschiedliche Plattendicken

  • Dübel zur Befestigung von Spanplattenschrauben, Euroschrauben und Exzenterverbindern


Einfache Anwendung


Gerät muss nur am Auswahlring auf einen von zwei Dübeldurchmesser (Exzenter oder Dübel für Schraube) eingestellt werden, keine weiteren Einstellungen nötig.



Reproduzierbare Arbeitsergebnisse


Einmal eingestellt liefert das Gerät ein gleichbleibendes Arbeitsergebnis.



Kostengünstig


  • geringe Kosten für KALTSCHMELZ®-Dübel

  • keine Zusatzkosten für Klebstoff
Hinweis

KALTSCHMELZ®-Technologie


Durch die Beaufschlagung mit mechanischen Schwingungen im Ultraschallbereich (20.500 Hz) werden die KALTSCHMELZ®-Dübel in Bewegung versetzt. Hierdurch schmelzen sie an den Kontaktstellen zum Holz durch die resultierende Reibungswärme auf und verbinden sich mit der porösen Struktur des Holzwerkstoffes.

Die Würth KALTSCHMELZ®-Technik basiert auf der geschützten WoodWelding® Technologie und ist von der WW WoodWelding GmbH, Schweiz, lizenziert.