Winkelschleifer EWS 14-125 INOX

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Winkelschleifer EWS 14-125 INOX

1.400 Watt starker, handlicher Winkelschleifer für Schleif- und Schruppscheibenarbeiten im Edelstahlbereich.

  • Nennspannung: 230 V/AC
  • Schutzklasse: Schutzklasse II / Schutzisolierung
  • Leistungsaufnahme: 1400 W
  • Leerlaufdrehzahl max.: 7500 U/min
  • Trennscheibendurchmesser max.: 125 mm
  • Gewindeart x Spindelgewindedurchmesser: M14
  • Maschinengewicht: 2,4 kg
  • Kabellänge: 4 m
  • Funktionen: Konstantelektronik
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
Art.-Nr. Nennspannung Schutzklasse Leistungsaufn... Leerlaufdrehzahl max. Anzahl VE
Preis/VE
07024780
230 V/AC Schutzklasse II / Schutzisolierung 1400 W 7500 U/min
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
Art.-Nr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
Hohes Drehmoment im mittleren und unteren Drehzahlbereich


Geringe Blaufärbung des Materials



Hohe Lebensdauer des Motors


3-fach Wicklungsschutz gegen Metallstäube



Optimale Drehzahlanpassung an das zu bearbeitende Material


Konstantelektronik

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.