Elektro-Schwingschleifer ESS 115-2
Elektro-Schwingschleifer ESS 115-2 - 1
Elektro-Schwingschleifer ESS 115-2 - 2
Elektro-Schwingschleifer ESS 115-2 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Elektro-Schwingschleifer ESS 115-2

Mit universellem Spannsystem zum Befestigen von Klett-Schleifpapier mit den Maßen 230 x 115 mm und 10-fach-Lochung sowie zum Einspannen von Schleifpapier ohne Haftsystem.

  • Nennspannung: 230 V/AC
  • Frequenz: 50 Hz
  • Schutzklasse: Schutzklasse II / Schutzisolierung
  • Leistungsaufnahme: 350 W
  • Leistungsabgabe: 180 W
  • Leerlaufdrehzahl min./max.: 4200-9200 U/min
  • Leerlaufschwingzahl min./max.: 8400-18400 1/min
  • Schleifflächenlänge x Schleifflächenbreite: 230 x 115 mm
  • Schwingkreis: 2,2 mm
  • Länge x Breite: 372 x 115 mm
  • Maschinengewicht: 2,7 kg
  • Kabellänge: 4 m
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
Art.-Nr. Nennspannung Frequenz Schutzklasse Leistungsaufn... Anzahl VE
Preis/VE
57077000
230 V/AC 50 Hz Schutzklasse II / Schutzisolierung 350 W
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
Art.-Nr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
Exzellentes Schliffbild


  • Vibrationsarmes und langlebiges Schwingsystem

  • Erzielt perfekte Schleifergebnisse nahezu ohne Schleifriefen


Robustes Spannsystem für flexible Einsatzmöglichkeiten


  • Universelles Spannsystem ermöglicht die Verwendung von Schleifpapieren mit und ohne Klett.

  • Einsatz von Schleifmittel bis 10 mm Dicke möglich


Integrierte Staubabsaugung


  • Leicht zu leerende Staubauffangkassette

  • Eigenabsaugung und abwaschbarer Polyester-Filter


Sauberes Arbeiten


Zusätzliche Absaugung durch seitliche Absaugkanäle an der Klett-Schleifplatte.



Mehr Halt beim Anschluss externer Staubsauger


Universeller Absauganschluss mit Riffelung

Hinweis

Gesundheitsschädliche Stäube (z. B. Holz- und Lackstaub) müssen von einem Sauger mit Staubklasse M Zulassung abgesaugt werden. Der Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 45-M automatic Art.-Nr.07011460 ist für diese Stäube zur Absaugung geeignet.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.