Poliermaschine PM 200-E
Poliermaschine PM 200-E - 2
Poliermaschine PM 200-E - 0
Poliermaschine PM 200-E - 1
Poliermaschine PM 200-E - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Poliermaschine PM 200-E

Durchzugsstarke Polier- und Satiniermaschine in kleiner, handlicher Bauform.

  • Nennspannung: 230 V/AC
  • Frequenz: 50 Hz
  • Schutzklasse: Schutzklasse II / Schutzisolierung
  • Leistungsaufnahme: 1200 W
  • Leistungsabgabe: 750 W
  • Leerlaufdrehzahl min./max.: 900-2700 U/min(rpm)
  • Polierkörperdurchmesser max.: 200 mm
  • Gewindeart x Spindelgewindedurchmesser: M14
  • Länge x Breite x Höhe: 370 x 85 x 150 mm
  • Maschinengewicht: 2,5 kg
  • Kabellänge: 4 m
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
Art.-Nr. Nennspannung Frequenz Schutzklasse Leistungsaufn... Anzahl VE
Preis/VE
07024530
230 V/AC 50 Hz Schutzklasse II / Schutzisolierung 1200 W
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
Für Lack- und Metalloberflächen


Mit entsprechendem Zubehör ersetzt die PM 200-E eine Satiniermaschine



Sehr handlich und leicht


Geringer Kraftaufwand beim Arbeiten auf Seitenflächen



Sicheres und gezieltes Polieren


Doppelt untersetztes Getriebe ermöglicht eine sehr niedrige Drehzahl



Erhöhte Sicherheit für den Anwender


Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz (nach Stromunterbrechung)

Hinweis

Lieferung ohne Stützteller und Polierpad

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.