Exzenter Tellerschleifer ETS 150-E twin
Exzenter Tellerschleifer ETS 150-E twin - 1
Exzenter Tellerschleifer ETS 150-E twin - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Exzenter Tellerschleifer ETS 150-E twin

Mit zwei Hubstufen für Grob- und Feinschliff sowie mit 6-Loch Schleifteller für ∅ 150-mm-Schleifblätter.

  • Nennspannung: 230 V/AC
  • Frequenz: 50 Hz
  • Schutzklasse: Schutzklasse II / Schutzisolierung
  • Leistungsaufnahme: 350 W
  • Leerlaufdrehzahl min./max.: 4200-9200 U/min
  • Leerlaufschwingzahl min./max.: 8400-18400 1/min
  • Schleiftellerdurchmesser: 150 mm
  • Schwingkreis Stufe 1/ Stufe 2: 2,8 / 6,2 mm
  • Maschinengewicht: 2,2 kg
  • Kabellänge: 4 m
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
Art.-Nr. Nennspannung Frequenz Schutzklasse Leistungsaufn... Anzahl VE
Preis/VE
07021290
230 V/AC 50 Hz Schutzklasse II / Schutzisolierung 350 W
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
Art.-Nr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
2 Hubstufen mit einer Maschine


  • Grobschliff mit 6,2 mm Hub

  • Feinschliff mit 2,8 mm Hub


Hoher Abtrag


Gleichzeitige Dreh- und Schwingbewegung



Integrierte Staubabsaugung


Bei Bedarf kann auch ohne Fremdabsaugung gearbeitet werden.



Stellrad zum Anpassen der Dreh- und Schwingzahl


Empfindliche Werkstoffe wie z. B. Furnier oder dünne Lackschichten können problemlos bearbeitet werden.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.