Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Nass- u. Trockensauger Elektro

Nass- und Trockensauger von Würth sind die professionelle Lösung für Reinigungsarbeiten in Handwerk, auf der Baustelle und in der Werkstatt. Ob Nasssauger für Flüssigkeiten und feuchte Verschmutzungen oder Trockensauger für Staub und Grobschmutz – die Geräte bewältigen beide Anforderungen zuverlässig in einem. Die Würth Industriesauger überzeugen durch starke Saugleistung, robuste Verarbeitung und praxisgerechte Ausstattung mit automatischer Filterreinigung und abgestimmtem Zubehör. Mit Nass- und Trockensaugern für unterschiedliche Staubklassen und Einsatzbereiche hält Würth praxisgerechte Lösungen für den professionellen Arbeitsalltag bereit.

Nass-Trockensauger im Überblick: Die Würth ISS-Serie

Im Würth Sortiment finden Profis eine klar strukturierte Gerätereihe für unterschiedliche Anforderungen auf der Baustelle, in der Werkstatt und im Montagebereich. Die ISS-Modelle sind als universelle Nass- und Trockensauger für typische Anwendungen im professionellen Umfeld ausgelegt.

ModellStaubklasseFilterreinigungBesonderheit
ISS 30-L L Halbautomatisch Kompakter Universalsauger, IP X4
ISS 30-L AUTOMATIC L Automatisch Powertool-Erkennung, IP X4
ISS 40-M AUTOMATIC M Automatisch Für anspruchsvolle Anwendungen, 99,9 % Abscheidegrad
ISS 50-L AUTOMATIC L Automatisch Großes Behältervolumen für intensive Einsätze
Flachdachsauger RVC 50 - - Mit eingebauter Pumpe, IP 44, für Hochwasser und Flachdach

Für Betriebe, die direkt mit passendem Zubehör starten möchten, bietet Würth außerdem den ISS 30-L mit umfangreichem Zubehör-Set für den sofortigen Einsatz an.

Staubklassen L und M: Was steckt dahinter?

Die Staubklasse eines Nass-Trockensaugers gibt an, welche Staubarten das Gerät sicher aufnehmen darf. Für professionelle Anwender ist diese Einteilung ein wichtiges Auswahlkriterium:

Staubklasse L – für Stäube mit geringerem Gesundheitsrisiko, zum Beispiel Holzstaub, Gips oder Zement. Abscheidegrad: mindestens 99 % gemäß EN 60335-2-69.

Staubklasse M – für mittelgefährliche Stäube, zum Beispiel Hartholz, MDF oder Beton. Abscheidegrad: mindestens 99,9 % gemäß EN 60335-2-69.

Mit dem ISS 40-M AUTOMATIC steht in dieser Kategorie ein Modell mit Staubklasse M für anspruchsvolle Anwendungen zur Verfügung. Die ISS-Modelle sind zudem nach IP X4 gegen Spritzwasser aus allen Richtungen geschützt und damit auch für feuchte Umgebungen geeignet.

Automatische Filterreinigung: Konstante Saugleistung ohne Unterbrechung

Ein zentrales Merkmal der Würth Industriesauger ist das Filterreinigungssystem. Während der ISS 30-L mit halbautomatischer Filterabreinigung arbeitet, verfügen die Modelle ISS 30-L AUTOMATIC, ISS 40-M AUTOMATIC und ISS 50-L AUTOMATIC über eine automatische Filterreinigung.

✓ Gleichbleibend hohe Saugleistung auch bei stärkerer Staubbelastung

✓ Weniger Unterbrechungen im laufenden Betrieb

✓ Reduzierter Wartungsaufwand im Arbeitsalltag

Die AUTOMATIC-Modelle verfügen zusätzlich über eine integrierte Steckdose mit Hall-Sensor. Dadurch startet der Sauger automatisch, sobald ein angeschlossenes Elektrowerkzeug eingeschaltet wird, und stoppt nach dem Ausschalten wieder. Das erleichtert sauberes und effizientes Arbeiten direkt am Werkzeug.

Einsatzbereiche: Nass- und Trockensauger für professionelle Anwendungen

Die Nass- und Trockensauger im Würth Sortiment eignen sich je nach Modell für unterschiedliche Einsatzbereiche:

✓ Baustelle: Staub, Schmutz, Wasser und grobe Rückstände

✓ Schreinerei und Holzverarbeitung: Holzstaub, MDF-Staub und Sägespäne

✓ Elektroinstallation: Bohrstaub, Putz und Feinstaub

✓ Werkstatt: trockene und feuchte Verschmutzungen im täglichen Arbeitseinsatz

✓ Parkett- und Fliesenverlegung: anfallender Bau- und Schleifstaub

✓ Flachdach und Hochwasser: Aufnahme größerer Wassermengen mit dem Flachdachsauger RVC 50 mit integrierter Pumpe

Kaufberatung: Den passenden Nass-Trockensauger auswählen

Wer einen Nass-Trockensauger für den professionellen Einsatz sucht, sollte vor der Auswahl auf folgende Kriterien achten:

✓ Staubklasse: L für viele allgemeine Anwendungen, M für stärker gesundheitsgefährdende Stäube

✓ Filterreinigung: automatisch für unterbrechungsarmes Arbeiten, halbautomatisch für grundlegende Anforderungen

✓ Behältergröße: kompakter für mobile Einsätze, größer für längere und intensivere Anwendungen

✓ Powertool-Erkennung: sinnvoll, wenn der Sauger direkt mit Elektrowerkzeugen gekoppelt werden soll

✓ Spezialanwendung: für Flachdachsanierungen oder Hochwassereinsätze empfiehlt sich ein Modell mit integrierter Pumpe

Bei Würth finden Profis für unterschiedliche Anforderungen das passende Gerät – vom kompakten Universalsauger bis zum leistungsstarken Industriesauger mit automatischer Filterreinigung und großem Behältervolumen. Passendes Zubehör aus der ISS-Serie – von Saugschläuchen über Bodendüsen bis zur Fugendüse – ergänzt das Sortiment und sorgt für maximale Flexibilität im Einsatz.

FAQ: Häufige Fragen zu Nass- und Trockensaugern

Die richtige Auswahl eines Nass- und Trockensaugers ist für professionelle Anwender in Handwerk, Bau und Werkstatt entscheidend. Ob Staubklasse, Filterreinigung oder Spezialanwendung – die folgenden häufig gestellten Fragen liefern praxisnahe Antworten rund um die Nass- und Trockensauger von Würth.

Ein Nass-Trockensauger ist für den industriellen und gewerblichen Einsatz ausgelegt und kann sowohl trockene Materialien wie Staub und Schmutz als auch Flüssigkeiten aufnehmen. Herkömmliche Staubsauger sind ausschließlich für trockene Anwendungen geeignet. Die Würth Industriesauger der ISS-Serie verfügen zusätzlich über Staubklassen-Zertifizierungen (L oder M), die den sicheren Umgang mit gesundheitsrelevanten Stäuben gewährleisten.

Staubklasse L eignet sich für allgemeine Stäube mit geringem Gesundheitsrisiko – etwa Gips, Zement oder einfachen Holzstaub. Staubklasse M ist erforderlich, wenn gesundheitsgefährdende Stäube wie Hartholz, MDF oder Betonstaub anfallen. Für diese Anwendungen hält Würth den ISS 40-M AUTOMATIC mit einem Abscheidegrad von 99,9 % bereit. Im Zweifel gilt: lieber die höhere Staubklasse wählen.

Die AUTOMATIC-Modelle von Würth verfügen über eine integrierte Steckdose mit Hall-Sensor. Wird ein angeschlossenes Elektrowerkzeug eingeschaltet, startet der Sauger automatisch mit. Sobald das Werkzeug abgestellt wird, schaltet sich auch der Sauger ab. Das ermöglicht sauberes, unterbrechungsfreies Arbeiten ohne manuelle Bedienung des Saugers.

Für großflächige Wassermengen und den Einsatz bei Hochwasser oder Flachdachsanierungen ist der Flachdachsauger RVC 50 die richtige Wahl. Er verfügt über eine eingebaute leistungsstarke Pumpe, die aufgesaugte Flüssigkeiten schnell und effizient entsorgt. Die Schutzklasse IP 44 macht ihn besonders widerstandsfähig für den Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen.

Passend zur ISS-Serie hält Würth ein umfangreiches Zubehörsortiment bereit. Dazu zählen Saugschläuche, elektrisch leitende Saugschläuche, Saugrohre aus Metall und Kunststoff, Bodendüsen, Allzweckbürsten, Fugendüsen, Polsterdüsen sowie Verlängerungsschläuche. Das Zubehör ist auf die ISS-Modelle abgestimmt und gewährleistet optimale Leistung und einfache Handhabung im Tageseinsatz.


Die Nass- und Trockensauger von Würth stehen für robuste Verarbeitung, zuverlässige Saugleistung und praxisgerechte Ausstattung. Mit Geräten für unterschiedliche Staubklassen, automatischer Filterreinigung und abgestimmtem Zubehör hält Würth für jeden Einsatzbereich die passende Lösung bereit – zuverlässig im täglichen Profieinsatz.