Absaugvorrichtung BSA 50
Absaugvorrichtung BSA 50 - 1
Absaugvorrichtung BSA 50 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Absaugvorrichtung BSA 50

Ermöglicht ein nahezu staubfreies Arbeiten.

  • Geeignet für Bohrerlänge min./max.: 50-230 mm
  • Geeignet für Bohrerdurchmesser min./max.: 4-16 mm
  • Geeignet für Lochsägendurchmesser: Bis 82 mm
  • Gewicht: 520 g
  • Gewicht mit Adapter: 635 g
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
Art.-Nr. Geeignet für Bohrerlänge min./max. Geeignet für Bohrerdurchme... Geeignet für Lochsägendurc... Gewicht Anzahl VE
Preis/VE
5708203100
50-230 mm 4-16 mm Bis 82 mm 520 g
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
Art.-Nr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
Maximale Flexibilität


Schnelle Anpassung für Rechts- und Linkshänder Anwendungen.



Beweglicher Winkel-Schlauchanschluss


Einfache und schnelle Verbindung mit allen gängigen Schläuchen.



Sehr gute Stabilität


Mit robuster Teleskop-Alu-Führungsschiene für präzises und gleichmäßiges Arbeiten.



Komfortables Arbeiten gewährleistet


Mit Bohrtiefenanschlag, zudem saubere Arbeitsoberflächen dank des nicht abfärbenden Gummis.

Hinweis

In Verbindung mit einem Würth-Sauger ohne weitere Adapter einsetzbar.


Kompatibel zu allen Bohrhämmern mit einem Spindelhalsdurchmesser von 50 mm.