Akku-Säbelsäge SBS 18-A

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-Säbelsäge SBS 18-A

Leistungsfähige und dennoch handliche 18 V Akku-Säbelsäge mit Lithium-Ionen Technologie. Akkukapazität frei wählbar dank PICK YOUR POWER.

  • Nennspannung: 18 V/DC
  • Hublänge: 28 mm
  • Werkzeugaufnahme: Schnellwechselaufnahme
  • Maschinengewicht mit Akku: 3,4 kg
  • Maschinengewicht ohne Akku: 2,88 kg
  • Empfohlene Sägeblattlänge max.: 305 mm
  • Länge: 450 mm
  • Breite: 70 mm
  • Höhe: 170 mm
  • Umverpackungsgewicht: 350 g

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Lieferumfang Nennspannung Hublänge Werkzeugaufnahme Anzahl VE
Preis/VE
57005054
2 x Akku-LI-CV-18 V/4,0 Ah, 1 x Schnellladegerät AL 30-CV-LI 18 V/DC 28 mm Schnellwechselaufnahme
1 St.
570050502
ohne Zubehör 18 V/DC 28 mm Schnellwechselaufnahme
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
Art.-Nr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
Geringes Gewicht, hohe Leistung und kein Memory-Effekt des Akkus


Lithium-Ionen-Technologie



Einfaches Anpassen der Drehzahl auf unterschiedliche Materialien


2 Gänge



Schneller, einhändiger und werkzeugloser Sägeblattwechsel


Sägeblatt-Schnellwechselaufnahme



Überlastschutz


Verhindert eine Beschädigung von Motor und Akku aufgrund von Überlastung.



Angenehmer und rutschfester Halt


Softgriff

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet



✘ WÜRTH M-CUBE-Akku-System



✔ CV-Akku-System

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.