Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben fragen?
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
Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 470 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.

Festsitzende Schrauben lösen – mit einem Akku Schlagschrauber von WÜRTH

Herkömmliche, sprich manuelle, Schlagschrauber werden vor allem dann eingesetzt, wenn angerostete oder sehr fest angezogene Schraubverbindungen zu lösen sind. Das gilt auch für druckluftbetriebene Schlagschrauber, die zum Beispiel im Kfz-Bereich beim Lösen und Anziehen der Radmuttern verwendet werden. Schlagschrauber mit Akkubetrieb funktionieren nach dem gleichen Prinzip – sie sind allerdings effizienter als manuelle Schlagschrauber und mobiler als die druckluftbetriebene Variante. WÜRTH bietet eine Auswahl hochwertiger Akku-Schlagschrauber, die nicht nur in der Kfz-Werkstatt die Arbeit erleichtern. Lesen Sie mehr über Akku-Schlagschrauber von WÜRTH und ihre möglichen Anwendungsbereiche.

Schlagschrauber mit Akku – optimal für Kfz und Konstruktionsarbeiten

Akku-Schlagschrauber können Schrauben schneller und kraftsparender lösen und eindrehen als gewöhnliche Akku-Schrauber. Die höhere Leistungsfähigkeit ist von Vorteil bei sehr festen Schraubverbindungen, aber auch immer dann, wenn Schrauben in großer Zahl verarbeitet werden müssen. So leisten Akku-Schlagschrauber auch im Holzkonstruktionsbau gute Dienste, weil sie eine Schraube nach der anderen schnell und verlässlich eindrehen. Unabhängig von der Anwendung des Schlagschraubers ist es wichtig, das passende Modell für die jeweils verwendeten Schrauben zu nutzen. Die Akku-Schlagschrauber von WÜRTH eignen sich für alle metrischen Gewinde von M6 bis M16, so dass die gängigsten Holzkonstruktionsschrauben abgedeckt sind.

Hohe Leistung mit großem Arbeitskomfort: Akku-Schlagschrauber von WÜRTH

Je nachdem, unter welchen Bedingungen Sie Ihren Akku-Schlagschrauber einsetzen, sollten Sie auf das Gewicht und die Batterieversorgung des Modells achten. Für Arbeiten auf der Leiter oder auf dem Baugerüst empfiehlt sich ein leichter Schlagschrauber, der Arme und Handgelenke schont und möglichst lange Akku-Lebensdauer mitbringt. Sie haben die Möglichkeit, bei WÜRTH Akku-Schlagschrauber ohne Akkus oder mit zusätzlichen Akkus online zu bestellen. Wichtige Faktoren bei der Auswahl des passenden Akku-Schlagschraubers sind:

  • Leistung: Dazu zählen sowohl das Drehmoment, als auch die Leerlaufdrehzahl und die Schlagzahl. Die akkubetriebenen Schlagschrauber von WÜRTH sind für professionelle Arbeitsbedingungen ausgelegt und bieten Leeerlaufdrehzahlen von bis zu 2800 U/m sowie Schlagzahlen von bis zu 3200 U/m.
  • Werkzeugaufnahme: Üblicherweise sind Schlagbohrer mit einer Außenvierkant-Aufnahme ausgestattet, die sicheren Halt des Werkzeugs auch unter hoher Belastung ermöglicht. Der Kombi-Akkuschlagschraubervon WÜRTH bietet sogar eine kombinierte Werkzeugaufnahme aus ½ Zoll Außenvierkant und ¼ Zoll Innensechskant.
  • Leistungseinstellung: Für flexibles Arbeiten empfiehlt sich ein Akku-Schlagschrauber mit variabler Leistungseinstellung, der sich an die jeweiligen Anforderungen anpassen lässt. Schauen Sie sich im umfangreichen Sortiment von WÜRTH hochwertige batteriebetriebene Schlagschrauber, Schlagbohrschrauber und Bohrschrauber an und finden Sie das passende Profi-Gerät für alle Anwendungen.

Schauen Sie sich im umfangreichen Sortiment von WÜRTH hochwertige batteriebetriebene Schlagschrauber, Schlagbohrschrauber und Bohrschrauber an und finden Sie das passende Profi-Gerät für alle Anwendungen.