Akku-Schrauber S 12-A

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-Schrauber S 12-A

Extrem kompakter, leistungsstarker 12 Volt Li-Ionen-Schrauber – ideal für alle Verschraubungen bis Ø 7 mm. Akkukapazität frei wählbar dank PICK YOUR POWER.

  • Nennspannung: 12 V/DC
  • Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min./max.: 0-400 / 0-1300 U/min(rpm)
  • Drehmoment hart/weich max.: 30 / 15 Nm
  • Werkzeugaufnahme: 1/4 Zoll Innensechskant
  • Maschinengewicht mit Akku: 0,8 kg

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Lieferumfang Akku-/Batteri... Akku-/Batteri... Nennspannung Anzahl VE
Preis/VE
57001102
Mit 2 x 2 Ah Akkus 2 Stck 2 Ah 12 V/DC
1 Stück
570011001
Ohne Akkus 0 Stck 0 Ah 12 V/DC
1 Stück
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
Angenehmes und ermüdungsarmes Arbeiten, auch an engen Stellen


Sehr kompakte, leichte und ergonomische Bauform



Der Arbeitsbereich ist immer gut ausgeleuchtet


LED-Leuchte



Li-Ion Akkupacks


Lange Laufzeit pro Akkuladung. Die praktische Akku-Ladezustandsanzeige gibt jederzeit Auskunft über die noch zur Verfügung stehenden Energiereserven.



Stets die richtige Einstellung auf den jeweiligen Schraub- und Bohrfall


durch das 2-Gang-Getriebe mit 20+1 Drehmomentstufen.



Einfache Aufnahme aller gängigen Bohr- und Schrauberbits (E6+C6)


1/4 Zoll Universalbithalter



Überlastschutz


Verhindert eine Beschädigung von Motor und Akku aufgrund von Überlastung.



Kompatibel zu allen 10,8 V und 12 V Akku-Systemprodukten

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.