Akku-Bohrschrauber BS 12-A

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-Bohrschrauber BS 12-A

Extrem kompakter, leistungsstarker 12 Volt Li-Ionen-Bohrschrauber. Ideal für alle leichten Bohr- und Schraubanwendungen. Akkukapazität frei wählbar dank PICK YOUR POWER.

  • Nennspannung: 12 V/DC
  • Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min./max.: 0-400 / 0-1300 U/min
  • Drehmoment hart/weich max.: 30 / 15 Nm
  • Bohrfutterspannweite min./max.: 1-10 mm
  • Bohrfutteraufnahme: 1/2 Zoll x 20 UNF
  • Bohrdurchmesser in Stahl max.: 10 mm
  • Länge: 169 mm
  • Höhe: 178 mm
  • Maschinengewicht mit Akku: 0,95 kg

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Lieferumfang Akku-/Batteri... Akku-/Batteri... Nennspannung Anzahl VE
Preis/VE
57001112
Mit 2 x 2 Ah Akkus; mit weiterem Zubehör 2 STK 2 Ah 12 V/DC
1 St.
570011101
Ohne Akkus im Koffer 0 STK 12 V/DC
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
Art.-Nr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
Angenehmes und ermüdungsarmes Arbeiten, auch bei Anwendungen über Kopf und an engen Stellen


Kompakte, leichte und ergonomische Form



Li-Ion Akkupacks


Lange Laufzeit pro Akkuladung. Die praktische Akku-Ladezustandsanzeige gibt jederzeit Auskunft über die noch zur Verfügung stehenden Energiereserven.



Geeignet für Schraub- und Bohrarbeiten


Der Akku-Bohrschrauber ist dank des 2-Gang-Getriebes und des Bohrfutters sowohl zum Schrauben, als auch zum Bohren geeignet.



Überlastschutz


Verhindert eine Beschädigung von Motor und Akku aufgrund von Überlastung.



Der Arbeitsbereich ist immer gut ausgeleuchtet


LED-Leuchte



Kompatibel zu allen 10,8 Volt und 12 V Akku-Systemprodukten

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.