Akku-Bohrschrauber BS 18-A EC POWER
Akku-Bohrschrauber BS 18-A EC POWER - 1
Akku-Bohrschrauber BS 18-A EC POWER - 2
Akku-Bohrschrauber BS 18-A EC POWER - 3
Akku-Bohrschrauber BS 18-A EC POWER - 4
Akku-Bohrschrauber BS 18-A EC POWER - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-Bohrschrauber BS 18-A EC POWER

Sehr kraftvoller, handlicher Akku-Bohrschrauber speziell für den harten Baustelleneinsatz. Akkukapazität frei wählbar dank PICK YOUR POWER.

  • Nennspannung: 18 V/DC
  • Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min./max.: 0-480 / 0-2100 U/min
  • Drehmoment hart/weich max.: 75 / 47 Nm
  • Bohrfutterspannweite min./max.: 1,5-13 mm
  • Lieferumfang: 5,0 Ah Akkus, mit weiterem Zubehör
  • Akku-/Batterieanzahl: 2 STK
  • Akku-/Batteriekapazität: 5 Ah
  • Bohrdurchmesser in Stahl max.: 13 mm
  • Bohrdurchmesser in Holz max.: 82 mm
  • Schraubendurchmesser max.: 12 mm
  • Länge: 198 mm
  • Höhe: 255 mm
  • Maschinengewicht mit Akku: 2,2 kg
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
Art.-Nr. Nennspannung Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min./max. Drehmoment hart/weich max. Bohrfutterspa... Anzahl VE
Preis/VE
57005082
18 V/DC 0-480 / 0-2100 U/min 75 / 47 Nm 1,5-13 mm
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
Art.-Nr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
Robuste Bauweise für den harten Baustelleneinsatz


Alle Bauteile sind für den harten Baustelleneinsatz ausgelegt und überstehen auch einen Sturz aus üblichen Arbeitshöhen.



Hohe Lebensdauer des Motors


Effizienter, wartungsarmer, bürstenloser EC-Motor



Maximale Standzeit und geringer Verschleiß


13 mm Metallbohrfutter mit gelöteten Hartmetallspannbacken. Die extra harten Spannbacken greifen kräftig in den Schaft der Bohrer.



Gut ausgeleuchteter Arbeitsbereich


LED-Leuchte am Akkusockel



Rückschlag-Schutzfunktion


Erkennt ein unvorhersehbares Blockieren des Gerätes und stoppt den Motor augenblicklich um Verletzungen vorzubeugen. Wird über mehrfaches Blinken der weißen LED am Akkusockel signalisiert.



Präzisionsrutschkupplung


Stoppt den Motor und verhindert somit ein Überratschen. Schont dadurch das Gerät und das zu verarbeitende Material.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet



✘ WÜRTH M-CUBE-Akku-System



✔ CV-Akku-System

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.