Akku-Bohrschrauber BS 14-A EC COMPACT

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-Bohrschrauber BS 14-A EC COMPACT

Leichter, kraftvoller 14 Volt Li-Ion-Akku-Bohrschrauber für mittelschwere Schraub- und Bohrarbeiten.

  • Nennspannung: 14.4 V/DC
  • Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min./max.: 0-420 / 0-1900 U/min
  • Drehmoment hart/weich max.: 56 / 28 Nm
  • Bohrfutterspannweite min./max.: 1,5-13 mm
  • Lieferumfang: Mit 2 x 4,0 Ah Akkus; mit weiterem Zubehör
  • Akku-/Batterieanzahl: 2 STK
  • Akku-/Batteriekapazität: 4 Ah
  • Bohrdurchmesser in Stahl max.: 13 mm
  • Bohrdurchmesser in Holz max.: 35 mm
  • Schraubendurchmesser max.: 10 mm
  • Länge: 198 mm
  • Höhe: 255 mm
  • Maschinengewicht mit Akku: 1,6 kg
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
Art.-Nr. Nennspannung Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min./max. Drehmoment hart/weich max. Bohrfutterspa... Anzahl VE
Preis/VE
57004072
14.4 V/DC 0-420 / 0-1900 U/min 56 / 28 Nm 1,5-13 mm
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
Hohe Lebensdauer des Motors


Effizienter, wartungsarmer, bürstenloser EC-Motor



Für angenehmes und ermüdungsarmes Arbeiten


Sehr kompakte und ergonomische Bauform mit geringem Gewicht



Maximale Standzeit und geringer Verschleiß


13 mm Metallbohrfutter mit gelöteten Hartmetallspannbacken. Die extra harten Spannbacken greifen kräftig in den Schaft der Bohrer.



Gut ausgeleuchteter Arbeitsbereich


LED-Leuchte am Akkusockel



Rückschlag-Schutzfunktion


Erkennt ein unvorhersehbares Blockieren des Gerätes und stoppt den Motor augenblicklich um Verletzungen vorzubeugen. Wird über mehrfaches Blinken der weißen LED am Akkusockel signalisiert.



Präzisionsrutschkupplung


Stoppt den Motor und verhindert somit ein Überratschen. Schont dadurch das Gerät und das zu verarbeitende Material.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.