Akku-Bohrschrauber BS 18-A Light

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-Bohrschrauber BS 18-A Light

Kompakter und leichter Li-Ion Akku-Bohrschrauber für leichte bis mittelschwere Schraub- und Bohrarbeiten. Akkukapazität frei wählbar dank PICK YOUR POWER.

  • Nennspannung: 18 V/DC
  • Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min./max.: 0-450 / 0-1400 U/min(rpm)
  • Drehmoment hart/weich max.: 38 / 17 Nm
  • Bohrfutterspannweite min./max.: 1-10 mm
  • Bohrdurchmesser in Stahl max.: 10 mm
  • Bohrdurchmesser in Holz max.: 30 mm
  • Empfohlener Bohrdurchmesser in Metall max.: 10 mm
  • Schraubendurchmesser max.: 7 mm
  • Länge: 169 mm
  • Höhe: 224 mm
  • Maschinengewicht mit Akku: 1,31 kg

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Lieferumfang Akku-/Batteri... Akku-/Batteri... Nennspannung Anzahl VE
Preis/VE
57005045
2x Li-Ion Akku 2,0 Ah, 1x Ladegerät, 1x Systemkoffer 8,4,2 2 Stck 2 Ah 18 V/DC
1 St.
570050401
1x Systemkoffer 8,4,2 0 Stck 0 Ah 18 V/DC
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
Für angenehmes, ermüdungsarmes Arbeiten, auch bei Anwendungen über Kopf und an engen Stellen


Sehr kompakte, kurze Bauform mit geringem Gewicht und Gürtelclip



Kraftvolle und vielseitige Anwendungsmöglichkeiten


2-Gang-Planetengetriebe



Gute Ausleuchtung des Arbeitsbereichs


LED-Beleuchtung



Geringes Gewicht, hohe Leistung und kein Memory-Effekt des Akkus


Lithium-Ionen-Technologie

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet



✘ WÜRTH M-CUBE-Akku-System



✔ CV-Akku-System

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.