Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-Bohrschrauber BS 12-A Multi
Kompakter und dank den fünf zur Wahl stehenden Optionen extrem vielseitiger Akku-Bohrschrauber. Ideal für alle leichten Bohr-und Schraubanwendungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4945982.jpg)
Ausführungen
Extrem vielfältig
- 10 mm Auto-Lock-Schnellspannbohrfutter
- Der Winkelaufsatz ist, ohne den Aufsatz abnehmen zu müssen, 16-fach (360°) verstellbar und kann mit den anderen 3 Aufsätzen einfach kombiniert werden.
- Der Exzenteraufsatz ist, ohne den Aufsatz abnehmen zu müssen, 16-fach (360°) verstellbar und mit dem integriertem, arretierbarem 1/4 Zoll Universalbithalter für die einfache Aufnahme aller gängigen Bohr-und Schrauberbits (E6+C6) geeignet.
Einfache Aufnahme aller gängigen Bohr-und Schrauberbits (E6+C6)
Arretierbarer 1/4 Zoll Universalbithalter
Angenehmes und ermüdungsarmes Arbeiten, auch bei Anwendungen über Kopf und an engen oder unzugänglichen Stellen
Kompakte, leichte und ergonomische Form
Kompatibel zu allen 10,8 Volt und 12 V Akku-Systemprodukten
Lieferung der Akkuvariante erfolgt in einer Transporttasche.
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten
Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!