Betonschraube mit Sechskantkopf W-BS/A4
Betonschraube mit Sechskantkopf W-BS/A4 - 1
Betonschraube mit Sechskantkopf W-BS/A4 - 2
Betonschraube mit Sechskantkopf W-BS/A4 - 3
Betonschraube mit Sechskantkopf W-BS/A4 - 4
Betonschraube mit Sechskantkopf W-BS/A4 - 5

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Betonschraube mit Sechskantkopf W-BS/A4

Höchste Traglasten und rationelle Montage. Optimal zur Befestigung von Metallkonstruktionen in Beton, Edelstahl A4

  • Werkstoff: Edelstahl A4, 1.4401

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Dübelgröße Gewindedurchm... Dübellänge (l) Befestigungshöhe (t fix 1) Anzahl VE
Preis/VE
5929226015
6 mm 7,5 mm 50 mm 15 mm
100 St.
5929226025
6 mm 7,5 mm 60 mm 25 mm
100 St.
5929228025
8 mm 10 mm 70 mm 25 mm
50 St.
5929228035
8 mm 10 mm 80 mm 35 mm
50 St.
5929221035
10 mm 12 mm 90 mm 35 mm
25 St.
5929221045
10 mm 12 mm 100 mm 45 mm
25 St.
5929221065
10 mm 12 mm 120 mm 65 mm
25 St.
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
  • Äußerst flexibel in der Anwendung durch drei Verankerungstiefen (Größe 6 – 14) und eine große Typenvielfalt

  • Justierbarkeit der Befestigung bis zu zweimal nach der Montage möglich (Größe 8 - 14), um bspw. Geländer oder Ankerplatten ausrichten zu können (Montageanleitung in Zulassung oder Beipackzettel beachten)

  • Hohe Traglasten

  • Kleine Achs- und Randabstände durch sehr geringe Spreizwirkung

  • Sehr schnelle und einfache Montage

  • Kein Montagedrehmoment erforderlich

  • Sofort belastbar – keine Wartezeiten

  • Verarbeitbar mit Würth Saugbohrer (Größen 8-14)
Hinweis

Wir empfehlen ab der Größe 8 die Montage mit einem passenden Tangentialschlagschrauber durchzuführen. Das empfohlene Nenndremoment ist zu beachten.

ETA-16/0043 für Einzelbefestigung


Option 1, gerissener und ungerissener Beton (Größe 6 – 10), Erdbeben C1 (Größe 8 - 14)



ETA-16/0128 für Mehrfachbefestigung


  • Beton (Größe 6)

  • Spannbeton-Hohlplattendecken (Größe 6)


Feuerwiderstand


R30, R60, R90, R120; Technical Report TR020 (in den Zulassungen enthalten)

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.