Reinigungsbürste für Beton und REBAR mit Anschlussgewinde M8 WIT-RB

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Reinigungsbürste für Beton und REBAR mit Anschlussgewinde M8 WIT-RB

Zur Bohrlochreinigung des Injektionssystem Beton Multi WIT-UH 300 und Pure Epoxy WIT-PE 1000

  • Länge: 150 mm
  • Besatzlänge: 80 mm
  • Anschlussgewinde: M8
  • Werkstoff Draht: Stahl

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Bohrernenndur... Passend für Ankerstange Passend für Stabdurchmesser Außendurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
0903489510
10 mm M8 11,5 mm
1 St.
0903489512
12 mm M10 8 mm 13,5 mm
1 St.
0903489514
14 mm M12 10 mm 15,5 mm
1 St.
0903489518
18 mm M16 14 mm 20 mm
1 St.
0903489522
22 mm M20 24 mm
1 St.
0903489528
28 mm M24 22 mm 30 mm
1 St.
0903489535
35 mm M30 28 mm 37 mm
1 St.
0903489516
16 mm 12 mm 17,5 mm
1 St.
0903489520
20 mm 16 mm 22 mm
1 St.
0903489525
25 mm 20 mm 27 mm
1 St.
0903489532
32 mm 24 mm, 25 mm 34 mm
1 St.
0903489540
40 mm 32 mm 43,5 mm
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Für die Bohrlochreinigung im Beton


  • WIT-UH 300, Option 1: Europäische Technische Bewertung ETA-17/0127

  • WIT-UH 300, REBAR: Europäische Technische Bewertung ETA-17/0036

  • WIT-PE 1000, Option 1: Europäische Technische Bewertung ETA-19/0542

  • WIT-PE 1000, REBAR: Europäische Technische Bewertung ETA-19/0543


Mit Anschlussgewinde M8