Drahtseil 7 x 7
Drahtseil 7 x 7 - 1
Drahtseil 7 x 7 - 2
Drahtseil 7 x 7 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Drahtseil 7 x 7

Drahtseildurchmesser 1 - 6 mm nach WN 3055, Drahtseildurchmesser 8 mm nach DIN 3055 Nennfestigkeit der Drähte beträgt 1570 N/mm2 Edelstahl A4

  • Werkstoff: Edelstahl A4
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Außendurchmesser Rechnerische Bruchkraft Bruchkraft min. Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
5176006001
1 mm 0.71 kN 0.63 kN 4 g
250 St.
5176006015
1,5 mm 1.62 kN 1.42 kN 9 g
5176006002
2 mm 2.69 kN 2.25 kN 18 g
5176006025
2,5 mm 4.50 kN 3.95 kN 5812,5 g
5176006003
3 mm 6.05 kN 5.07 kN 35 g
5176006004
4 mm 10.80 kN 9.01 kN 63 g
5176006005
5 mm 16.80 kN 14.10 kN 104 g
5176006006
6 mm 24.20 kN 20.30 kN 133,900 g
5176006008
8 mm 43.00 kN 36.10 kN 252 g
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
Hinweis

Diese Seile sind nicht für Hebezwecke als Teil von Hebezeugen oder Lastaufnahmemittel entwickelt und hergestellt worden.


Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.