Drahtseil 1 x 19
Drahtseil 1 x 19 - 1
Drahtseil 1 x 19 - 2
Drahtseil 1 x 19 - 0

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Drahtseil 1 x 19

Nach DIN 3053, Edelstahl A4

  • Werkstoff: Edelstahl A4
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja
  • Normen: DIN 3053

Artikelbeschreibung lesen

In 11 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Außendurchmesser Rechnerische Bruchkraft Bruchkraft min. Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
5176003012
12 mm 135.00 kN 119.00 kN 713 g
100 St.
5176003004
4 mm 15.00 kN 13.20 kN 86,082 g
5176003005
5 mm 23.40 kN 20.60 kN 32200 g
5176003006
6 mm 33.70 kN 29.70 kN 54 g
5176003008
8 mm 60.00 kN 52.80 kN 0,317 kg
100 St.
5176003010
10 mm 93.70 kN 82.50 kN 0,495 kg
5176003001
1 mm 0.937 kN 0.825 kN 7 g
5176003015
1,5 mm 2.11 kN 1.86 kN 14,400 g
5176003002
2 mm 3.75 kN 3.30 kN 22,642 g
5176003025
2,5 mm 5.86 kN 5.15 kN 40 g
5176003003
3 mm 8.43 kN 7.42 kN 52 g
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
Drahtseile nach DIN 3053 mit einer Nennfestigkeit der Drähte von 1570 N/mm²

Hinweis

Diese Seile sind nicht für Hebezwecke als Teil von Hebezeugen oder Lastaufnahmemittel entwickelt und hergestellt worden.


Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.