Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Trägerklemme

Trägerklemmen sind spezielle Bauteile, die in der Industrie und im Handwerk zur Befestigung von Lasten wie Rohren oder Kabeln an Trägern eingesetzt werden. Sie dienen der stabilen und sicheren Montage von Rohren oder Kabeln und werden beispielsweise in der Baubranche oder in der Elektroindustrie eingesetzt. Die Trägerklemmen von Würth überzeugen insbesondere durch ihre hohe Qualität und sind daher auch bei professionellen Handwerkern und Industrieunternehmen beliebt. Sie werden aus robusten Materialien hergestellt und sind daher langlebig und zuverlässig.

Beliebteste Produkte aus der Kategorie Trägerklemme

Trägerklemmen zur Befestigung von Rohren oder Kabeln an Trägern

Trägerklemmen werden umgangssprachlich auch als Trägerklammer, Montageklemme oder Klemmbefestigung bezeichnet. Sie sind kraftschlüssige Verbindungselemente, die zur sicheren Befestigung von Rohren, Kabeln, Umlenkrollen und vielem Mehr an Trägerelementen dienen. Bei diesen Befestigungen dienen die Trägerklemmen als Anschlagspunkt. Es können Lasten an verschiedene Trägersysteme, wie Stahlträger, T-Träger oder Kreuzverbindungen mithilfe von Trägerklemmen befestigt werden.

Würth Trägerklemmen besitzen, bei einer passenden Trägerstärke, eine Zugkraft von bis zu 2 Tonnen. Alle Trägerklemmen von Würth bestehen aus feuerverzinktem Stahl und Sphäroguss (Gusseisen mit Kugelgraphit). Somit sind sie sehr langlebig und können ebenfalls im Außenbereich genutzt werden. Zudem ermöglichen die verschiedenen Ausführungen eine Nutzung bei sämtlichen Arten von Flansch sowie bei verschiedenen Flanschbreiten.

Die wichtigsten Eigenschaften und Anwendungsgebiete von Trägerklemmen

Auf der Baustelle steht man oftmals unter Zeitdruck, das erfordert Verbindungssysteme die schnell und einfach zu benutzen sind, aber dennoch eine hohe Belastbarkeit aufweisen. Um eine einfache Handhabung zu garantieren, weisen die Trägerklammern von Würth auf den Alltag angepasste Funktionalitäten auf:

  • Robustheit: Alle Würth Trägerklemmen bestehen aus feuerverzinktem Stahl und Sphäroguss. Aufgrund dessen weisen die Trägerklammern eine hohe Festigkeit und Haltbarkeit. Zudem können sie ebenfalls problemlos im Außenbereich verwendet werden.
  • Flexibilität: Mithilfe der einfachen Justierbarkeit der Würth Trägerklemmen kann auch vor Ort auf ungeplante Gegebenheiten reagiert werden und somit wichtige Zeit einsparen.
  • Einfache Installation: Die Trägerklammern können ohne weitere Maschinen befestigt werden. Das macht sie nicht nur praktisch, sondern auch einsetzbar in der „Zone 0“ selbst – dies ist ein Bereich, in dem über längere Zeit eine explosionsfähige Atmosphäre vorhanden ist. Zusätzlich entstehen durch die Montage mithilfe von Trägerklemmen keine Kratzer an den Oberflächen.
  • Sicherheit: Die Trägerklemmen von Würth können, bei passender Trägerstärke, eine Zugkraft von bis zu 2 Tonnen aushalten.
  • Vielseitigkeit: Der Würth Online-Shop bietet eine Vielzahl von Trägerklammern für verschiedene Anwendungen. Sie finden Klemmen für Stahlträger, Klemmen für T-Träger, MTH Klemmen und vieles mehr.

Aufgrund ihrer Eigenschaften finden Trägerklemmen in diversen Arbeitsbereichen Anwendung und bieten einen sicheren Anschlagpunkt, beziehungsweise Befestigungspunkt:

  • Industrie: In der Fertigungs- und Industriebranche werden Trägerklemmen verwendet, um Rohre, Leitungen und Kabel zu befestigen und zu sichern.
  • Elektrik und Elektronik: Trägerklemmen werden in der Elektro- und Elektronikindustrie eingesetzt, um Kabelbündel zu organisieren und sicher zu halten.
  • Baugewerbe: Im Baugewerbe werden Trägerklemmen verwendet, um Rohre, Schläuche und Kabel an Decken, Wänden oder anderen Oberflächen zu befestigen.
  • Telekommunikation: Trägerklemmen werden auch in der Telekommunikationsindustrie eingesetzt, um Kabel und Glasfaserleitungen sicher zu halten und zu schützen.

Trägerklemmen – schnelle Herstellung von Anschlagpunkten an T-Trägern

T-Trägerklemmen sind speziell für die Befestigung an T-Trägern geeignet. Durch ihre besondere Form sind die Klemmen für T-Träger auch unter engen Umständen einfach nutzbar und eignen sich für die Befestigung von Rohren, Sprinkleranlagen und Lüftungskanälen an T-Trägern.

Die Würth T-Trägerklammern gibt es in verschiedenen Ausführungen, wie mit Gewindedurchgang oder Durchgangsloch sowie für verschiedene Flanschbreiten. Alle Versionen bestehen aus robustem Material, das hohen Belastungen standhält.

Folgende T-Trägerklemmen finden Sie im Würth Online-Shop:

MTH Klemmplatten und Trägerklemmen Nova Grip zur kraftübertragenden Verbindung sich kreuzender Träger

Bei sich kreuzenden Trägern eignet sich die Verbindung mithilfe einer sogenannten MTH Klemmplatte und den Trägerklemmen Nova Grip. Die MTH Klemmverbindung bilden eine kostengünstige Alternative der Montage, da sie anders als andere Methoden, jederzeit gelöst werden können.

Die MTH Nova Grip Trägerklemmen von Würth bestehen aus verzinktem Stahl der Vergütungsklasse C45 +N sowie aus Edelstahl. Sie sind somit verwitterungsbeständig und robust.

Folgende MTH Nova Grip Trägerklemmen finden Sie im Würth Online-Shop:

Weitere Klemmsysteme von Würth für verschiedene Anwendungen

Trägerklemmen sind eine sichere und stabile Möglichkeit zur Montage von Lasten. Neben diesen Trägerklemmen finden Sie im Online-Shop von Würth viele weitere Verbindungs- oder Installationselemente wie Fixierklammern, Klemmschellen oder Ohr-Klemmen zur Montage.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.