Spannschlossmutter Sechskant
Spannschlossmutter Sechskant - 0
Spannschlossmutter Sechskant - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spannschlossmutter Sechskant

DIN 1479, Stahl, verzinkt

  • Normen: DIN 1479
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Spannschlossm... Außenantrieb Normen Anzahl VE
Preis/VE
446812
M12 55 mm SW18 DIN 1479
50 St.
44686
M6 30 mm SW10 DIN 1479
100 St.
44688
M8 35 mm SW13 DIN 1479
100 St.
446820
M20 95 mm SW30 DIN 1479
10 St.
446810
M10 45 mm SW16 DIN 1479
100 St.
446816
M16 75 mm SW24 DIN 1479
1 St.
446824
M24 115 mm SW36 DIN 1479
10 St.