Spannschloss mit Ösen
Spannschloss mit Ösen - 0
Spannschloss mit Ösen - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spannschloss mit Ösen

DIN 1480 mit Ösen, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Ringinnendurc... Spannschlossm... Gesamtlänge Einschrauböse Anzahl VE
Preis/VE
05210210
M10 14 mm 125 mm 105 mm
05210216
M16 22 mm 170 mm 150 mm
1 St.
05210220
M20 24 mm 200 mm 166 mm
1 St.
0521028
M8 10 mm 110 mm 84 mm
1 St.
0521026
M6 10 mm 110 mm 80 mm
1 St.
05210212
M12 16 mm 125 mm 115 mm
1 St.
05210236
M36 295 mm
1 St.
0521024
10 St.
05210224
5 St.
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
Hinweis

Die zulässigen Tragkräfte gelten für übliche Verwendungen mit Anschweißenden. Allerdings handelt es sich hierbei um Richtwerte. Um die tatsächliche Belastbarkeit der Spannschlösser zu ermitteln, müssen diese im Einzelfall rechnerisch ermittelt werden.