Drahtseilklemme
Drahtseilklemme - 0
Drahtseilklemme - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Drahtseilklemme

DIN 741, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • DIN: 741
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Höhe Breite Geeignet für Seildurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
052018
M4 20 mm 21 mm 3 mm
052014
M5 28 mm 26 mm 6,5 mm
0520316
M5 24 mm 23 mm 5 mm
052038
M8 42 mm 34 mm 10 mm
25 St.
0520516
M6 34 mm 30 mm 8,5 mm
0520716
M8 44 mm 36 mm 11 mm
25 St.
052058
M12 63 mm 50 mm 16 mm
25 St.
052012
M10 55 mm 42 mm 13 mm