Spannscheibe für Schraubenverbindung
Spannscheibe für Schraubenverbindung - 1
Spannscheibe für Schraubenverbindung - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spannscheibe für Schraubenverbindung

DIN 6796, Edelstahl A4 blank

  • Normen: DIN 6796
  • Werkstoff: Edelstahl A4
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Schraubengewinde Innendurchmesser Außendurchmesser Höhe Anzahl VE
Preis/VE
04320010
M10 10,5 mm 23 mm 3,2 mm
200 St.
04320016
M16 17 mm 39 mm 5,25 mm
100 St.
04320012
M12 13 mm 29 mm 3,95 mm
100 St.
04320020
M20 21 mm 45 mm 6,4 mm
100 St.
0432005
M5 5,3 mm 11 mm 1,55 mm
1000 St.
0432004
M4 4,3 mm 9 mm 1,3 mm
1000 St.
0432008
M8 8,4 mm 18 mm 2,6 mm
0432006
M6 6,4 mm 14 mm 2 mm
200 St.