Spannscheibe für Schraubenverbindung
Spannscheibe für Schraubenverbindung - 1
Spannscheibe für Schraubenverbindung - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spannscheibe für Schraubenverbindung

DIN 6796, Federstahl, blank

  • Normen: DIN 6796
  • Werkstoff: Federstahl
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja
  • Geeignet für: Schraubenverbindungen der FK 8.8 und 10.9

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Schraubengewinde Innendurchmesser Außendurchmesser Höhe Anzahl VE
Preis/VE
041334
M4 4,3 mm 9 mm 1,3 mm
1000 St.
041335
M5 5,3 mm 11 mm 1,55 mm
10000 St.
041338
M8 8,4 mm 18 mm 2,6 mm
100 St.
0413322
M22 23 mm 49 mm 7,05 mm
100 St.
0413310
M10 10,5 mm 23 mm 3,2 mm
500 St.
041332
M2 2,2 mm 5 mm 0,6 mm
10000 St.
0413335
M3,5 3,7 mm 8 mm 1,06 mm
500 St.