Sicherungsring für Welle Form A
Sicherungsring für Welle Form A - 1
Sicherungsring für Welle Form A - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sicherungsring für Welle Form A

DIN 471, Stahl verzinkt, blau passiviert (A3K), Form A

  • Werkstoff: Federstahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Ausführung: Regelausführung
  • Form: A
  • DIN: 471

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Wellen Passend für Nutdurchmesser Innendurchmesser Augenbreite Anzahl VE
Preis/VE
043840 3
40 mm 37,5 mm 36,5 mm 6 mm
100 St.
043814 3
14 mm 13,4 mm 12,9 mm 3,5 mm
3000 St.
043816 3
16 mm 15,2 mm 14,7 mm 3,7 mm
2000 St.
043828 3
28 mm 26,6 mm 25,9 mm 4,7 mm
500 St.
043830 3
30 mm 28,6 mm 27,9 mm 5 mm
100 St.
0438253
25 mm 23,9 mm 23,2 mm 4,4 mm
500 St.